曜日別特売

薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS

薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS - コンバム(旧:妙徳)薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS - コンバム(旧:妙徳)薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS - コンバム(旧:妙徳)薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS - コンバム(旧:妙徳)薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
337件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46268327NAPATS-10A-10-N10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268336NAPATS-10A-10-NE10導電性NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,780
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268345NAPATS-10A-10-N-O10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,820
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268363NAPATS-10A-10-S10シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,610
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268372NAPATS-10A-10-S-O10シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,940
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268381NAPATS-10A-10-S-T10シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,710
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268415NAPATS-10A-15-N10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
4,820
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268424NAPATS-10A-15-N-O10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
5,150
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268442NAPATS-10A-15-S10シリコーンゴムバッファ式1521
4,940
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268451NAPATS-10A-15-S-O10シリコーンゴムバッファ式1521
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268485NAPATS-10A-3-N10NBR(ニトリルゴム)バッファ式318
4,170
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268503NAPATS-10A-3-N-O10NBR(ニトリルゴム)バッファ式318
4,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268512NAPATS-10A-3-S10シリコーンゴムバッファ式318
4,280
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268537NAPATS-10A-3-S-O10シリコーンゴムバッファ式318
4,610
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268555NAPATS-10B-10-F10ふっ素ゴムバッファ式1018.5
5,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268564NAPATS-10B-10-F-O10ふっ素ゴムバッファ式1018.5
5,380
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268582NAPATS-10B-10-N-O10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,820
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46268591NAPATS-10B-10-S10シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,610
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268607NAPATS-10B-10-SE10導電性シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,940
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268625NAPATS-10B-15-F-O10ふっ素ゴムバッファ式1521
5,690
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268704NAPATS-10B-3-S10シリコーンゴムバッファ式318
4,280
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268722NAPATS-15A-10-F15ふっ素ゴムバッファ式1018.5
5,110
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268747NAPATS-15A-10-N15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,550
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268774NAPATS-15A-10-S15シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,670
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268801NAPATS-15A-10-S-O15シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,980
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268817NAPATS-15A-15-F15ふっ素ゴムバッファ式1521
5,420
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268826NAPATS-15A-15-N15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
4,880
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268844NAPATS-15A-15-N-O15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
5,210
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268853NAPATS-15A-15-N-T15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
4,980
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268862NAPATS-15A-15-S15シリコーンゴムバッファ式1521
4,980
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268871NAPATS-15A-15-SE-O15導電性シリコーンゴムバッファ式1521
5,670
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268887NAPATS-15A-15-S-O15シリコーンゴムバッファ式1521
5,320
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268914NAPATS-15A-3-N15NBR(ニトリルゴム)バッファ式318
4,230
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268923NAPATS-15A-3-NE15導電性NBR(ニトリルゴム)バッファ式318
4,530
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268941NAPATS-15A-3-S15シリコーンゴムバッファ式318
4,340
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268966NAPATS-15A-3-S-O15シリコーンゴムバッファ式318
4,670
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268975NAPATS-15B-10-F15ふっ素ゴムバッファ式1018.5
5,110
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268984NAPATS-15B-10-N15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,550
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269011NAPATS-15B-10-N-O15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,880
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269036NAPATS-15B-10-SE15導電性シリコーンゴムバッファ式1018.5
5,030
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269054NAPATS-15B-15-F-O15ふっ素ゴムバッファ式1521
5,750
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269063NAPATS-15B-15-N15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
4,880
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269072NAPATS-15B-15-NE15導電性NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
5,190
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269081NAPATS-15B-15-N-O15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
5,210
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269142NAPATS-20A-10-F20ふっ素ゴムバッファ式1018.5
5,150
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269167NAPATS-20A-10-N20NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,610
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269176NAPATS-20A-10-N-O20NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,940
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269194NAPATS-20A-10-S20シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,710
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269212NAPATS-20A-10-S-O20シリコーンゴムバッファ式1018.5
5,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46269246NAPATS-20A-15-N20NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
4,940
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする