曜日別特売

薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK

薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK - コンバム(旧:妙徳)薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK - コンバム(旧:妙徳)薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK - コンバム(旧:妙徳)薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK - コンバム(旧:妙徳)薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK - コンバム(旧:妙徳)薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK - コンバム(旧:妙徳)薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46271705PATK-10A-N10NBR(ニトリルゴム)-15.515
1,800
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271714PATK-10A-S10シリコーンゴム--15
1,900
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271723PATK-10B-N10NBR(ニトリルゴム)-15.515
1,800
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271732PATK-10B-S10シリコーンゴム--15
1,900
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271766PATK-15A-N15NBR(ニトリルゴム)-15.515
1,860
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271775PATK-15A-S15シリコーンゴム--15
1,960
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271784PATK-15B-N15NBR(ニトリルゴム)-15.515
1,860
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271811PATK-20A-F20ふっ素ゴム--16
2,460
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271827PATK-20A-N20NBR(ニトリルゴム)-15.516
1,900
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271845PATK-20A-S20シリコーンゴム--16
2,030
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271897PATK-25-K25----
2,300
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271906PATK-25-N25NBR(ニトリルゴム)-2054
2,300
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271915PATK-25-S25シリコーンゴム--54
2,400
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271924PATK-30B-F30ふっ素ゴム--63
4,250
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271933PATK-30B-N30NBR(ニトリルゴム)--63
3,710
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271967PATK-30-N30NBR(ニトリルゴム)-2055
2,590
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271985PATK-30-S30シリコーンゴム--55
2,690
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46271994PATK-40-N40NBR(ニトリルゴム)-2055
2,610
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272021PATK-50-N50NBR(ニトリルゴム)-2056
3,000
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272046PATK-50-S50シリコーンゴム--56
3,130
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272511PAYK-10A-S10シリコーンゴム--15
1,400
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272527PAYK-10B-N10NBR(ニトリルゴム)13-15
1,300
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272545PAYK-15A-N15NBR(ニトリルゴム)13-16
1,360
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272554PAYK-15A-S15シリコーンゴム--16
1,460
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272563PAYK-15B-N15NBR(ニトリルゴム)13-16
1,360
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272581PAYK-20A-N20NBR(ニトリルゴム)13-16
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46272597PAYK-20A-S20シリコーンゴム--16
1,500
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272633PAYK-25-K25----
1,380
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272642PAYK-25-N25NBR(ニトリルゴム)20-54
2,320
1,888
2,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272651PAYK-25-S25シリコーンゴム--54
2,320
1,888
2,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272703PAYK-30-N30NBR(ニトリルゴム)20-55
2,690
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272712PAYK-30-S30シリコーンゴム--55
2,420
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272737PAYK-40-S40シリコーンゴム--55
2,170
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46272764PAYK-50-N50NBR(ニトリルゴム)20-56
2,670
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46272773PAYK-50-S50シリコーンゴム--56
2,780
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273044PAYKM-30-N30-20--
1,900
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
46271696PATK-10A-F10ふっ素ゴム--15
2,240
取扱い終了
返品不可
46271741PATK-10B-SE10導電性シリコーンゴム--15
2,140
取扱い終了
返品不可
46271757PATK-15A-F15ふっ素ゴム--15
2,290
取扱い終了
返品不可
46271793PATK-15B-NE15導電性NBR(ニトリルゴム)--15
2,060
取扱い終了
返品不可
46271802PATK-15B-S15シリコーンゴム--15
1,870
取扱い終了
返品不可
46271836PATK-20A-NE20導電性NBR(ニトリルゴム)--16
2,140
取扱い終了
返品不可
46271854PATK-20B-F20ふっ素ゴム--16
2,290
取扱い終了
返品不可
46271863PATK-20B-N20NBR(ニトリルゴム)-15.516
1,770
取扱い終了
返品不可
46271872PATK-20B-NE20導電性NBR(ニトリルゴム)--16
2,060
取扱い終了
返品不可
46271881PATK-20B-S20シリコーンゴム--16
1,870
取扱い終了
返品不可
46271942PATK-30B-S30シリコーンゴム--63
3,660
取扱い終了
返品不可
46271951PATK-30-F30ふっ素ゴム--55
3,000
取扱い終了
返品不可
46271976PATK-30-NE30導電性NBR(ニトリルゴム)--55
3,000
取扱い終了
返品不可
46272003PATK-40-S40シリコーンゴム--55
2,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする