曜日別特売

標準パッドスプリング式金具付 ウレタン

標準パッドスプリング式金具付 ウレタン - コンバム(旧:妙徳)
継手なし内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46273376NAPFTH-10A-10-U10ウレタンゴム102319
4,820
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273385NAPFTH-10A-15-U10ウレタンゴム1530.522
5,090
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273437NAPFTH-3.5-7A-10-U-ウレタンゴム102317
5,940
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273446NAPFTH-3.5A-10-U3.5ウレタンゴム102317
5,130
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273455NAPFTH-30-15-U30ウレタンゴム153670.5
5,860
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273473NAPFTH-50-30-U50ウレタンゴム3058107
6,550
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273482NAPFTH-5A-10-U5ウレタンゴム102318.5
4,750
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273394NAPFTH-2-4A-10-U-ウレタンゴム102317
5,700
取扱い終了
返品不可
46273403NAPFTH-2-4A-3-U-ウレタンゴム32316.5
5,330
取扱い終了
返品不可
46273412NAPFTH-25-15-U25ウレタンゴム153669.5
5,440
取扱い終了
返品不可
46273421NAPFTH-2A-10-U2ウレタンゴム102317
4,840
取扱い終了
返品不可
46273464NAPFTH-40-15-U40ウレタンゴム153674.5
5,620
取扱い終了
返品不可
46273491NAPFTH-6A-3-U6ウレタンゴム32318
4,300
取扱い終了
返品不可
46273507NAPFTH-8A-10-U8ウレタンゴム102318.5
4,560
取扱い終了
返品不可
46273516NAPFTH-8A-15-U8ウレタンゴム1530.521.5
4,820
取扱い終了
返品不可
46273525NAPFYH-20B-15-U20ウレタンゴム153669
5,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする