コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 シリコン
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46273534
NAPFTH-1.5A-10-S
1.5
シリコーンゴム
10
23
17
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273543
NAPFTH-1.5A-3-S
1.5
シリコーンゴム
3
23
15.5
¥
4,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273552
NAPFTH-10A-10-S
10
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273561
NAPFTH-10A-15-S
10
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273586
NAPFTH-15A-10-S
15
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273604
NAPFTH-15A-3-S
15
シリコーンゴム
3
23
18.5
¥
4,380
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273613
NAPFTH-20B-15-S
20
シリコーンゴム
15
36
69
¥
5,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273647
NAPFTH-2-4A-10-S
-
シリコーンゴム
10
23
17
¥
5,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273665
NAPFTH-2-4A-3-S
-
シリコーンゴム
3
23
16.5
¥
5,110
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273683
NAPFTH-2A-10-S
2
シリコーンゴム
10
23
17
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273701
NAPFTH-2A-3-S
2
シリコーンゴム
3
23
15.5
¥
4,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273717
NAPFTH-3.5-7A-10-S
-
シリコーンゴム
10
23
17
¥
5,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273726
NAPFTH-3.5-7A-15-S
-
シリコーンゴム
15
30.5
20
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273744
NAPFTH-3.5A-10-S
3.5
シリコーンゴム
10
23
17
¥
4,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273753
NAPFTH-3.5A-15-S
3.5
シリコーンゴム
15
30.5
20
¥
5,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273762
NAPFTH-3.5A-3-S
3.5
シリコーンゴム
3
23
15.5
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273771
NAPFTH-30-15-S
30
シリコーンゴム
15
36
70.5
¥
5,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273805
NAPFTH-40-15-S
40
シリコーンゴム
15
36
74.5
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273832
NAPFTH-5A-10-S
5
シリコーンゴム
10
23
18.5
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273841
NAPFTH-5A-15-S
5
シリコーンゴム
15
30.5
21.5
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273866
NAPFTH-6A-10-S
6
シリコーンゴム
10
23
18.5
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273893
NAPFTH-8A-10-S
8
シリコーンゴム
10
23
18.5
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273902
NAPFTH-8A-15-S
8
シリコーンゴム
15
30.5
21.5
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273927
NAPFYH-10A-10-S
10
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273972
NAPFYH-25-6-S
25
シリコーンゴム
6
36
64.5
¥
5,170
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46273577
NAPFTH-10A-3-S
10
シリコーンゴム
3
23
18.5
¥
4,160
取扱い終了
返品不可
46273595
NAPFTH-15A-15-S
15
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
46273622
NAPFTH-20B-30-S
20
シリコーンゴム
30
58
93
¥
5,470
取扱い終了
返品不可
46273631
NAPFTH-20B-6-S
20
シリコーンゴム
6
36
64
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
46273656
NAPFTH-2-4A-15-S
-
シリコーンゴム
15
30.5
20
¥
5,630
取扱い終了
返品不可
46273674
NAPFTH-25-30-S
25
シリコーンゴム
30
58
93.5
¥
5,470
取扱い終了
返品不可
46273692
NAPFTH-2A-15-S
2
シリコーンゴム
15
30.5
20
¥
5,020
取扱い終了
返品不可
46273735
NAPFTH-3.5-7A-3-S
-
シリコーンゴム
3
23
16.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
46273787
NAPFTH-30-30-S
30
シリコーンゴム
30
58
94.5
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
46273796
NAPFTH-35-30-S
35
シリコーンゴム
30
58
97
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
46273814
NAPFTH-40-30-S
40
シリコーンゴム
30
58
98.5
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
46273823
NAPFTH-40-6-S
40
シリコーンゴム
6
36
69.5
¥
5,170
取扱い終了
返品不可
46273857
NAPFTH-5A-3-S
5
シリコーンゴム
3
23
18
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
46273875
NAPFTH-6A-15-S
6
シリコーンゴム
15
30.5
21.5
¥
4,650
取扱い終了
返品不可
46273884
NAPFTH-6A-3-S
6
シリコーンゴム
3
23
18
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
46273911
NAPFTH-8A-3-S
8
シリコーンゴム
3
23
18
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
46273936
NAPFYH-10A-3-S
10
シリコーンゴム
3
23
18.5
¥
4,160
取扱い終了
返品不可
46273945
NAPFYH-15A-10-S
15
シリコーンゴム
10
30.5
19
¥
4,470
取扱い終了
返品不可
46273954
NAPFYH-15A-15-S
15
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
46273963
NAPFYH-20B-6-S
20
シリコーンゴム
6
36
64
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
46273981
NAPFYH-2A-3-S
2
シリコーンゴム
3
23
15.5
¥
4,290
取扱い終了
返品不可
46273997
NAPFYH-3.5A-10-S
3.5
シリコーンゴム
10
23
17
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
46274006
NAPFYH-3.5A-15-S
3.5
シリコーンゴム
15
30.5
20
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
46274015
NAPFYH-3.5A-3-S
3.5
シリコーンゴム
3
23
15.5
¥
4,360
取扱い終了
返品不可
46274024
NAPFYH-30-6-S
30
シリコーンゴム
6
36
65.5
¥
4,960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ