コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 タケノコ
内容量
1個
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46274067
NAPFTH-1.5A-10-S-T
1.5
導電性シリコーンゴム
10
23
17
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274076
NAPFTH-1.5A-3-N-T
1.5
NBR(ニトリルゴム)
3
23
15.5
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274155
NAPFTH-15A-10-S-T
15
導電性シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274191
NAPFTH-20B-15-K-T
20
-
-
-
-
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274304
NAPFTH-2-4A-15-N-T
-
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
20
¥
5,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274313
NAPFTH-2-4A-15-S-T
-
シリコーンゴム
15
30.5
20
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274322
NAPFTH-2-4A-3-N-T
-
NBR(ニトリルゴム)
3
23
16.5
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274435
NAPFTH-2A-3-N-T
2
NBR(ニトリルゴム)
3
23
15.5
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274471
NAPFTH-3.5-7A-10-S-T
-
シリコーンゴム
10
23
17
¥
5,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274532
NAPFTH-3.5A-10-N-T
3.5
NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274541
NAPFTH-3.5A-10-SE-T
3.5
導電性シリコーンゴム
10
23
17
¥
5,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274557
NAPFTH-3.5A-10-S-T
3.5
導電性シリコーンゴム
10
23
17
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274593
NAPFTH-3.5A-3-N-T
3.5
NBR(ニトリルゴム)
3
23
15.5
¥
4,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274611
NAPFTH-3.5A-3-S-T
3.5
導電性シリコーンゴム
3
23
15.5
¥
4,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274706
NAPFTH-5A-10-S-T
5
導電性シリコーンゴム
10
23
18.5
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274715
NAPFTH-5A-15-K-T
5
-
-
-
-
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274733
NAPFTH-5A-15-S-T
5
導電性シリコーンゴム
15
30.5
21.5
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274767
NAPFTH-6A-10-F-T
6
ふっ素ゴム
10
23
18.5
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274785
NAPFTH-6A-10-S-T
6
導電性シリコーンゴム
10
23
18.5
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274855
NAPFTH-6A-3-S-T
6
導電性シリコーンゴム
3
23
18
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274864
NAPFTH-6A-3-U-T
6
ウレタンゴム
3
23
18
¥
4,590
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274882
NAPFTH-8A-10-S-T
8
導電性シリコーンゴム
10
23
18.5
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274916
NAPFTH-8A-15-S-T
8
導電性シリコーンゴム
15
30.5
21.5
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275022
NAPFYH-15A-15-N-T
15
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
22
¥
4,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275056
NAPFYH-20B-15-K-T
20
-
-
-
-
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275074
NAPFYH-20B-6-N-T
20
NBR(ニトリルゴム)
6
36
64
¥
5,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275126
NAPFYH-2-4A-15-K-T
-
-
-
-
-
¥
5,440
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275153
NAPFYH-2-4A-3-S-T
-
シリコーンゴム
3
23
16.5
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275171
NAPFYH-2A-15-K-T
2
-
-
-
-
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275223
NAPFYH-3.5-7A-10-N-T
-
NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
5,480
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275275
NAPFYH-3.5-7A-3-SE-T
-
導電性シリコーンゴム
3
23
16.5
¥
5,480
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275284
NAPFYH-3.5-7A-3-S-T
-
シリコーンゴム
3
23
16.5
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275293
NAPFYH-3.5A-10-N-T
3.5
NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275354
NAPFYH-30-15-N-T
30
NBR(ニトリルゴム)
15
36
15.5
¥
5,460
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275397
NAPFYH-50-6-N-T
50
NBR(ニトリルゴム)
6
36
78
¥
5,440
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275415
NAPFYH-5A-10-S-T
5
導電性シリコーンゴム
10
23
18.5
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275503
NAPFYH-8A-10-S-T
8
導電性シリコーンゴム
10
23
18.5
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275537
NAPFYH-8A-15-NE-T
8
導電性NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
21.5
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46274085
NAPFTH-1.5A-3-S-T
1.5
導電性シリコーンゴム
3
23
15.5
¥
4,390
取扱い終了
返品不可
46274094
NAPFTH-10A-10-F-T
10
ふっ素ゴム
10
23
19
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
46274103
NAPFTH-10A-10-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,420
取扱い終了
返品不可
46274112
NAPFTH-10A-10-S-T
10
導電性シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,530
取扱い終了
返品不可
46274121
NAPFTH-10A-15-F-T
10
ふっ素ゴム
15
30.5
22
¥
5,260
取扱い終了
返品不可
46274137
NAPFTH-10A-15-S-T
10
導電性シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,790
取扱い終了
返品不可
46274146
NAPFTH-10A-3-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
3
23
18.5
¥
4,160
取扱い終了
返品不可
46274164
NAPFTH-15A-15-S-T
15
導電性シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
46274173
NAPFTH-15A-3-N-T
15
NBR(ニトリルゴム)
3
23
18.5
¥
4,190
取扱い終了
返品不可
46274182
NAPFTH-15A-3-SE-T
15
導電性シリコーンゴム
3
23
18.5
¥
4,570
取扱い終了
返品不可
46274207
NAPFTH-20B-15-U-T
20
ウレタンゴム
15
36
69
¥
5,550
取扱い終了
返品不可
46274216
NAPFTH-20B-30-N-T
20
NBR(ニトリルゴム)
30
58
93
¥
5,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ