コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 ニトリル
内容量
1個
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46275591
NAPFTH-1.5A-10-N
1.5
NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
4,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275616
NAPFTH-10A-10-N
10
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275625
NAPFTH-10A-15-N
10
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
22
¥
4,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275634
NAPFTH-10A-3-N
10
NBR(ニトリルゴム)
3
23
18.5
¥
4,230
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275643
NAPFTH-15A-10-N
15
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275652
NAPFTH-15A-15-N
15
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
22
¥
4,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275677
NAPFTH-20B-15-N
20
NBR(ニトリルゴム)
15
36
69
¥
5,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275686
NAPFTH-20B-30-N
20
NBR(ニトリルゴム)
30
58
93
¥
5,610
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275695
NAPFTH-20B-6-N
20
NBR(ニトリルゴム)
6
36
64
¥
5,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275704
NAPFTH-2-4A-10-N
-
NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
5,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275713
NAPFTH-2-4A-15-N
-
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
20
¥
5,780
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275722
NAPFTH-2-4A-3-N
-
NBR(ニトリルゴム)
3
23
16.5
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275731
NAPFTH-25-15-N
25
NBR(ニトリルゴム)
15
36
69.5
¥
5,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275756
NAPFTH-25-6-N
25
NBR(ニトリルゴム)
6
36
64.5
¥
5,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275765
NAPFTH-2A-10-N
2
NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
4,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275783
NAPFTH-2A-3-N
2
NBR(ニトリルゴム)
3
23
15.5
¥
4,380
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275792
NAPFTH-3.5-7A-10-N
-
NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
5,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275817
NAPFTH-3.5-7A-3-N
-
NBR(ニトリルゴム)
3
23
16.5
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275826
NAPFTH-3.5A-10-N
3.5
NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
4,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275835
NAPFTH-3.5A-15-N
3.5
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
20
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275844
NAPFTH-3.5A-3-N
3.5
NBR(ニトリルゴム)
3
23
15.5
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275862
NAPFTH-30-30-N
30
NBR(ニトリルゴム)
30
58
94.5
¥
5,630
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275871
NAPFTH-30-6-N
30
NBR(ニトリルゴム)
6
36
65.5
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275896
NAPFTH-35-30-N
35
NBR(ニトリルゴム)
30
58
97
¥
5,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275905
NAPFTH-35-6-N
35
NBR(ニトリルゴム)
6
36
68
¥
5,150
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275941
NAPFTH-50-15-N
50
NBR(ニトリルゴム)
15
36
83
¥
5,610
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275957
NAPFTH-50-30-N
50
NBR(ニトリルゴム)
30
58
107
¥
5,880
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275966
NAPFTH-50-6-N
50
NBR(ニトリルゴム)
6
36
78
¥
5,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275975
NAPFTH-5A-10-N
5
NBR(ニトリルゴム)
10
23
18.5
¥
4,480
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275984
NAPFTH-5A-15-N
5
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
21.5
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275993
NAPFTH-5A-3-N
5
NBR(ニトリルゴム)
3
23
18
¥
4,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276002
NAPFTH-6A-10-N
6
NBR(ニトリルゴム)
10
23
18.5
¥
4,480
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276011
NAPFTH-6A-15-N
6
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
21.5
¥
4,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276027
NAPFTH-6A-3-N
6
NBR(ニトリルゴム)
3
23
18
¥
4,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46276036
NAPFTH-8A-10-N
8
NBR(ニトリルゴム)
10
23
18.5
¥
4,480
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276045
NAPFTH-8A-15-N
8
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
21.5
¥
4,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276124
NAPFYH-20B-15-N
20
NBR(ニトリルゴム)
15
36
69
¥
5,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276133
NAPFYH-20B-6-N
20
NBR(ニトリルゴム)
6
36
64
¥
5,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276142
NAPFYH-2-4A-3-N
-
NBR(ニトリルゴム)
3
23
16.5
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276151
NAPFYH-25-15-N
25
NBR(ニトリルゴム)
15
36
69.5
¥
5,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276167
NAPFYH-25-30-N
25
NBR(ニトリルゴム)
30
58
93.5
¥
5,610
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276194
NAPFYH-3.5-7A-3-N
-
NBR(ニトリルゴム)
3
23
16.5
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276221
NAPFYH-30-15-N
30
NBR(ニトリルゴム)
15
36
70.5
¥
5,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276325
NAPFYH-5A-15-N
5
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
21.5
¥
4,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46275564
NAPFOYH-20-30-N
20
NBR(ニトリルゴム)
-
58
-
¥
5,310
取扱い終了
返品不可
46275573
NAPFOYH-40-15-N
40
NBR(ニトリルゴム)
-
36
-
¥
5,460
取扱い終了
返品不可
46275582
NAPFOYH-40-6-N
40
NBR(ニトリルゴム)
-
36
-
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
46275607
NAPFTH-1.5A-3-N
1.5
NBR(ニトリルゴム)
3
23
15.5
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
46275661
NAPFTH-15A-3-N
15
NBR(ニトリルゴム)
3
23
18.5
¥
4,090
取扱い終了
返品不可
46275747
NAPFTH-25-30-N
25
NBR(ニトリルゴム)
30
58
93.5
¥
5,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ