コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 フッ素
継手
なし
内容量
1個
全26種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
2
3.5
5
6
8
10
15
20
25
30
40
50
ストローク(mm)
選択してください
3
6
10
15
30
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46276395
NAPFTH-10A-10-F
10
ふっ素ゴム
10
23
19
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276404
NAPFTH-10A-15-F
10
ふっ素ゴム
15
30.5
22
¥
5,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276492
NAPFTH-3.5A-10-F
3.5
ふっ素ゴム
10
23
17
¥
5,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276526
NAPFTH-30-30-F
30
ふっ素ゴム
30
58
94.5
¥
6,420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276562
NAPFTH-6A-10-F
6
ふっ素ゴム
10
23
18.5
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276596
NAPFYH-20B-15-F
20
ふっ素ゴム
15
36
69
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276413
NAPFTH-15A-10-F
15
ふっ素ゴム
10
23
19
¥
5,030
取扱い終了
返品不可
46276422
NAPFTH-15A-15-F
15
ふっ素ゴム
15
30.5
22
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
46276431
NAPFTH-20B-6-F
20
ふっ素ゴム
6
36
64
¥
5,540
取扱い終了
返品不可
46276447
NAPFTH-2-4A-10-F
-
ふっ素ゴム
10
23
17
¥
6,190
取扱い終了
返品不可
46276456
NAPFTH-2A-10-F
2
ふっ素ゴム
10
23
17
¥
5,380
取扱い終了
返品不可
46276465
NAPFTH-3.5-7A-10-F
-
ふっ素ゴム
10
23
17
¥
6,190
取扱い終了
返品不可
46276474
NAPFTH-3.5-7A-15-F
-
ふっ素ゴム
15
30.5
20
¥
6,560
取扱い終了
返品不可
46276483
NAPFTH-3.5-7A-3-F
-
ふっ素ゴム
3
23
16.5
¥
6,560
取扱い終了
返品不可
46276501
NAPFTH-3.5A-15-F
3.5
ふっ素ゴム
15
30.5
20
¥
5,630
取扱い終了
返品不可
46276517
NAPFTH-3.5A-3-F
3.5
ふっ素ゴム
3
23
15.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
46276535
NAPFTH-30-6-F
30
ふっ素ゴム
6
36
65.5
¥
5,620
取扱い終了
返品不可
46276544
NAPFTH-40-30-F
40
ふっ素ゴム
30
58
98.5
¥
6,220
取扱い終了
返品不可
46276553
NAPFTH-50-30-F
50
ふっ素ゴム
30
58
107
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
46276571
NAPFTH-8A-10-F
8
ふっ素ゴム
10
23
18.5
¥
4,780
取扱い終了
返品不可
46276587
NAPFYH-10A-3-F
10
ふっ素ゴム
3
23
18.5
¥
4,630
取扱い終了
返品不可
46276605
NAPFYH-20B-6-F
20
ふっ素ゴム
6
36
64
¥
5,540
取扱い終了
返品不可
46276614
NAPFYH-25-15-F
25
ふっ素ゴム
15
36
69.5
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
46276623
NAPFYH-3.5A-10-F
3.5
ふっ素ゴム
10
23
17
¥
5,260
取扱い終了
返品不可
46276632
NAPFYH-5A-10-F
5
ふっ素ゴム
10
23
18.5
¥
4,780
取扱い終了
返品不可
46276641
NAPFYH-5A-15-F
5
ふっ素ゴム
15
30.5
21.5
¥
5,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください