曜日別特売

標準パッドスプリング式金具付 導電性シリコン

標準パッドスプリング式金具付 導電性シリコン - コンバム(旧:妙徳)
継手なし内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46276702NAPFTH-15A-3-SE15導電性シリコーンゴム32318.5
4,670
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276736NAPFTH-2-4A-15-SE-導電性シリコーンゴム1530.520
6,150
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276772NAPFTH-3.5A-15-SE3.5導電性シリコーンゴム1530.520
5,590
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276797NAPFTH-6A-10-SE6導電性シリコーンゴム102318.5
4,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276806NAPFTH-6A-15-SE6導電性シリコーンゴム1530.521.5
5,090
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276824NAPFTH-8A-10-SE8導電性シリコーンゴム102318.5
4,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276833NAPFTH-8A-15-SE8導電性シリコーンゴム1530.521.5
5,090
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276657NAPFTH-1.5A-3-SE1.5導電性シリコーンゴム32315.5
4,510
取扱い終了
返品不可
46276666NAPFTH-10A-10-SE10導電性シリコーンゴム102319
4,670
取扱い終了
返品不可
46276675NAPFTH-10A-15-SE10導電性シリコーンゴム1530.522
4,930
取扱い終了
返品不可
46276684NAPFTH-15A-10-SE15導電性シリコーンゴム102319
4,730
取扱い終了
返品不可
46276693NAPFTH-15A-15-SE15導電性シリコーンゴム1530.522
4,990
取扱い終了
返品不可
46276711NAPFTH-20B-6-SE20導電性シリコーンゴム63664
5,220
取扱い終了
返品不可
46276727NAPFTH-2-4A-10-SE-導電性シリコーンゴム102317
5,530
取扱い終了
返品不可
46276745NAPFTH-2A-15-SE2導電性シリコーンゴム1530.520
5,240
取扱い終了
返品不可
46276754NAPFTH-3.5-7A-10-SE-導電性シリコーンゴム102317
5,530
取扱い終了
返品不可
46276763NAPFTH-3.5-7A-15-SE-導電性シリコーンゴム1530.520
5,890
取扱い終了
返品不可
46276781NAPFTH-5A-15-SE5導電性シリコーンゴム1530.521.5
4,870
取扱い終了
返品不可
46276815NAPFTH-6A-3-SE6導電性シリコーンゴム32318
4,340
取扱い終了
返品不可
46276842NAPFTH-8A-3-SE8導電性シリコーンゴム32318
4,340
取扱い終了
返品不可
46276851NAPFYH-2A-15-SE2導電性シリコーンゴム1530.520
5,240
取扱い終了
返品不可
46276867NAPFYH-3.5-7A-15-SE-導電性シリコーンゴム1530.520
11,800
取扱い終了
返品不可
46276876NAPFYH-3.5A-15-SE3.5導電性シリコーンゴム1530.520
5,350
取扱い終了
返品不可
46276885NAPFYH-8A-10-SE8導電性シリコーンゴム102318.5
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする