コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 導電性ニトリル
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46276903
NAPFTH-10A-10-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,710
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46276946
NAPFTH-2-4A-10-NE
-
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
5,610
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46277034
NAPFTH-3.5A-15-NE
3.5
導電性NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
20
¥
5,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46277043
NAPFTH-5A-10-NE
5
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
18.5
¥
4,670
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46277061
NAPFTH-5A-3-NE
5
導電性NBR(ニトリルゴム)
3
23
18
¥
4,380
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46277077
NAPFTH-6A-10-NE
6
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
18.5
¥
4,670
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46277147
NAPFYH-6A-10-NE
6
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
18.5
¥
4,670
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
46276894
NAPFTH-1.5A-3-NE
1.5
導電性NBR(ニトリルゴム)
3
23
15.5
¥
4,380
取扱い終了
返品不可
46276912
NAPFTH-10A-15-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
22
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
46276921
NAPFTH-10A-3-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
3
23
18.5
¥
4,250
取扱い終了
返品不可
46276937
NAPFTH-15A-3-NE
15
導電性NBR(ニトリルゴム)
3
23
18.5
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
46276955
NAPFTH-2-4A-15-NE
-
導電性NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
20
¥
5,740
取扱い終了
返品不可
46276964
NAPFTH-2-4A-3-NE
-
導電性NBR(ニトリルゴム)
3
23
16.5
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
46276973
NAPFTH-2A-10-NE
2
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
4,750
取扱い終了
返品不可
46276982
NAPFTH-2A-15-NE
2
導電性NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
20
¥
5,120
取扱い終了
返品不可
46276991
NAPFTH-3.5-7A-10-NE
-
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
5,370
取扱い終了
返品不可
46277007
NAPFTH-3.5-7A-15-NE
-
導電性NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
20
¥
5,740
取扱い終了
返品不可
46277016
NAPFTH-3.5-7A-3-NE
-
導電性NBR(ニトリルゴム)
3
23
16.5
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
46277025
NAPFTH-3.5A-10-NE
3.5
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
4,820
取扱い終了
返品不可
46277052
NAPFTH-5A-15-NE
5
導電性NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
21.5
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
46277086
NAPFTH-6A-3-NE
6
導電性NBR(ニトリルゴム)
3
23
18
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
46277095
NAPFTH-8A-10-NE
8
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
18.5
¥
4,470
取扱い終了
返品不可
46277104
NAPFTH-8A-15-NE
8
導電性NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
21.5
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
46277113
NAPFYH-10A-10-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,510
取扱い終了
返品不可
46277122
NAPFYH-2-4A-10-NE
-
導電性NBR(ニトリルゴム)
10
23
17
¥
5,370
取扱い終了
返品不可
46277131
NAPFYH-2A-3-NE
2
導電性NBR(ニトリルゴム)
3
23
15.5
¥
4,380
取扱い終了
返品不可
46277156
NAPFYH-6A-15-NE
6
導電性NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
21.5
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください