コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン)
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46278967
NAPFTS-15A-10-U
15
ウレタンゴム
バッファ式
10
¥
4,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46278976
NAPFTS-15A-15-U
15
ウレタンゴム
バッファ式
15
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279073
NAPFTS-3.5A-3-U
3.5
ウレタンゴム
バッファ式
3
¥
4,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279082
NAPFTS-3.5A-6-U
3.5
ウレタンゴム
バッファ式
6
¥
4,340
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279143
NAPFTS-40-15-U
40
ウレタンゴム
バッファ式
15
¥
5,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279177
NAPFTS-50-30-U
50
ウレタンゴム
バッファ式
30
¥
6,980
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279204
NAPFTS-60-10-U
60
ウレタンゴム
バッファ式
10
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279213
NAPFTS-60-30-U
60
ウレタンゴム
バッファ式
30
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279231
NAPFTS-6A-3-U
6
ウレタンゴム
バッファ式
3
¥
3,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279265
NAPFTS-80-30-U
80
ウレタンゴム
バッファ式
30
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279274
NAPFTS-80-50-U
80
ウレタンゴム
バッファ式
50
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279292
NAPFTS-8A-6-U
8
ウレタンゴム
バッファ式
6
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279301
NAPFTS-95-10-U
95
ウレタンゴム
バッファ式
10
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279317
NAPFTS-95-50-U
95
ウレタンゴム
バッファ式
50
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46278897
NAPFTS-10A-10-U
10
ウレタンゴム
-
10
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
46278906
NAPFTS-10A-15-U
10
ウレタンゴム
-
15
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
46278915
NAPFTS-10A-3-U
10
ウレタンゴム
-
3
¥
4,140
取扱い終了
返品不可
46278924
NAPFTS-120-20-U
120
ウレタンゴム
-
20
¥
30,410
取扱い終了
返品不可
46278933
NAPFTS-120-50-U
120
ウレタンゴム
-
50
¥
32,510
取扱い終了
返品不可
46278942
NAPFTS-150-20-U
150
ウレタンゴム
-
20
¥
31,690
取扱い終了
返品不可
46278951
NAPFTS-150-50-U
150
ウレタンゴム
-
50
¥
33,790
取扱い終了
返品不可
46278985
NAPFTS-15A-3-U
15
ウレタンゴム
-
3
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
46278994
NAPFTS-200-20-U
200
ウレタンゴム
-
20
¥
34,950
取扱い終了
返品不可
46279003
NAPFTS-20B-15-U
20
ウレタンゴム
-
15
¥
5,280
取扱い終了
返品不可
46279012
NAPFTS-20B-30-U
20
ウレタンゴム
-
30
¥
5,590
取扱い終了
返品不可
46279021
NAPFTS-20B-6-U
20
ウレタンゴム
-
6
¥
4,960
取扱い終了
返品不可
46279037
NAPFTS-25-15-U
25
ウレタンゴム
-
15
¥
5,280
取扱い終了
返品不可
46279046
NAPFTS-25-6-U
25
ウレタンゴム
-
6
¥
4,960
取扱い終了
返品不可
46279055
NAPFTS-2A-3-U
2
ウレタンゴム
-
3
¥
3,880
取扱い終了
返品不可
46279064
NAPFTS-2A-6-U
2
ウレタンゴム
-
6
¥
3,990
取扱い終了
返品不可
46279091
NAPFTS-30-15-U
30
ウレタンゴム
-
15
¥
5,460
取扱い終了
返品不可
46279107
NAPFTS-30-30-U
30
ウレタンゴム
-
30
¥
5,780
取扱い終了
返品不可
46279116
NAPFTS-30-6-U
30
ウレタンゴム
-
6
¥
5,150
取扱い終了
返品不可
46279125
NAPFTS-35-30-U
35
ウレタンゴム
-
30
¥
5,780
取扱い終了
返品不可
46279134
NAPFTS-35-6-U
35
ウレタンゴム
-
6
¥
5,150
取扱い終了
返品不可
46279152
NAPFTS-40-30-U
40
ウレタンゴム
-
30
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
46279161
NAPFTS-50-15-U
50
ウレタンゴム
-
15
¥
6,380
取扱い終了
返品不可
46279186
NAPFTS-50-6-U
50
ウレタンゴム
-
6
¥
6,060
取扱い終了
返品不可
46279195
NAPFTS-5A-6-U
5
ウレタンゴム
-
6
¥
3,880
取扱い終了
返品不可
46279222
NAPFTS-60-50-U
60
ウレタンゴム
-
50
¥
11,370
取扱い終了
返品不可
46279247
NAPFTS-6A-6-U
6
ウレタンゴム
-
6
¥
3,880
取扱い終了
返品不可
46279256
NAPFTS-80-10-U
80
ウレタンゴム
-
10
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
46279283
NAPFTS-8A-3-U
8
ウレタンゴム
-
3
¥
3,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください