コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)
継手
なし
内容量
1個
全45種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
1.5
2
3.5
5
6
8
10
15
20
25
30
35
40
50
60
80
95
120
150
200
ストローク(mm)
選択してください
3
6
10
15
30
50
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46279335
NAPFTS-10A-10-S
10
シリコーンゴム
バッファ式
10
¥
4,460
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279344
NAPFTS-10A-15-S
10
シリコーンゴム
バッファ式
15
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279353
NAPFTS-10A-3-S
10
シリコーンゴム
バッファ式
3
¥
4,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279362
NAPFTS-120-50-S
120
シリコーンゴム
バッファ式
50
¥
29,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279387
NAPFTS-15A-10-S
15
シリコーンゴム
バッファ式
10
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46279396
NAPFTS-15A-15-S
15
シリコーンゴム
バッファ式
15
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279405
NAPFTS-15A-3-S
15
シリコーンゴム
バッファ式
3
¥
4,170
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279423
NAPFTS-20B-15-S
20
シリコーンゴム
バッファ式
15
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279432
NAPFTS-20B-30-S
20
シリコーンゴム
バッファ式
30
¥
5,610
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279457
NAPFTS-25-15-S
25
シリコーンゴム
バッファ式
15
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46279466
NAPFTS-25-30-S
25
シリコーンゴム
バッファ式
30
¥
5,610
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279484
NAPFTS-2A-3-S
2
シリコーンゴム
バッファ式
3
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279493
NAPFTS-2A-6-S
2
シリコーンゴム
バッファ式
6
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279502
NAPFTS-3.5A-3-S
3.5
シリコーンゴム
バッファ式
3
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279511
NAPFTS-3.5A-6-S
3.5
シリコーンゴム
バッファ式
6
¥
4,150
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279527
NAPFTS-30-15-S
30
シリコーンゴム
バッファ式
15
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279536
NAPFTS-30-30-S
30
シリコーンゴム
バッファ式
30
¥
5,730
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279545
NAPFTS-30-6-S
30
シリコーンゴム
バッファ式
6
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279554
NAPFTS-35-15-S
35
シリコーンゴム
バッファ式
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279572
NAPFTS-40-15-S
40
シリコーンゴム
バッファ式
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279581
NAPFTS-40-30-S
40
シリコーンゴム
バッファ式
30
¥
5,840
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279597
NAPFTS-40-6-S
40
シリコーンゴム
バッファ式
6
¥
5,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279606
NAPFTS-50-15-S
50
シリコーンゴム
バッファ式
15
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279615
NAPFTS-50-30-S
50
シリコーンゴム
バッファ式
30
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279633
NAPFTS-5A-3-S
5
シリコーンゴム
バッファ式
3
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279642
NAPFTS-5A-6-S
5
シリコーンゴム
バッファ式
6
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279651
NAPFTS-60-10-S
60
シリコーンゴム
バッファ式
10
¥
8,940
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279667
NAPFTS-60-30-S
60
シリコーンゴム
バッファ式
30
¥
9,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279676
NAPFTS-60-50-S
60
シリコーンゴム
バッファ式
50
¥
9,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279685
NAPFTS-6A-3-S
6
シリコーンゴム
バッファ式
3
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279694
NAPFTS-6A-6-S
6
シリコーンゴム
バッファ式
6
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279712
NAPFTS-80-30-S
80
シリコーンゴム
バッファ式
30
¥
9,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279721
NAPFTS-80-50-S
80
シリコーンゴム
バッファ式
50
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279737
NAPFTS-8A-3-S
8
シリコーンゴム
バッファ式
3
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46279746
NAPFTS-8A-6-S
8
シリコーンゴム
バッファ式
6
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279755
NAPFTS-95-30-S
95
シリコーンゴム
バッファ式
30
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279326
NAPFTS-1.5A-6-S
1.5
シリコーンゴム
-
6
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
46279371
NAPFTS-150-50-S
150
シリコーンゴム
-
50
¥
28,830
取扱い終了
返品不可
46279414
NAPFTS-200-50-S
200
シリコーンゴム
-
50
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
46279441
NAPFTS-20B-6-S
20
シリコーンゴム
-
6
¥
4,740
取扱い終了
返品不可
46279475
NAPFTS-25-6-S
25
シリコーンゴム
-
6
¥
4,740
取扱い終了
返品不可
46279563
NAPFTS-35-30-S
35
シリコーンゴム
-
30
¥
5,590
取扱い終了
返品不可
46279624
NAPFTS-50-6-S
50
シリコーンゴム
-
6
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
46279703
NAPFTS-80-10-S
80
シリコーンゴム
-
10
¥
8,870
取扱い終了
返品不可
46279764
NAPFTS-95-50-S
95
シリコーンゴム
-
50
¥
10,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください