コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (タケノコ)
内容量
1個
バスケットに入れる
130
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46279825
NAPFTS-1.5A-6-K-T
1.5
-
バッファ式
-
-
¥
3,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279852
NAPFTS-10A-10-K-T
10
-
バッファ式
-
-
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279861
NAPFTS-10A-10-NE-T
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
18.5
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279895
NAPFTS-10A-10-S-T
10
シリコーンゴム
バッファ式
10
18.5
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279931
NAPFTS-10A-15-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
21
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280017
NAPFTS-15A-10-S-T
15
シリコーンゴム
バッファ式
10
18.5
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280044
NAPFTS-15A-15-N-T
15
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
21
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280053
NAPFTS-15A-15-S-T
15
シリコーンゴム
バッファ式
15
21
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280087
NAPFTS-15A-3-S-T
15
シリコーンゴム
バッファ式
3
18
¥
4,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280105
NAPFTS-20B-15-K-T
20
-
バッファ式
-
-
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46280132
NAPFTS-20B-30-K-T
20
-
バッファ式
-
-
¥
5,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280141
NAPFTS-20B-30-N-T
20
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
30
95.5
¥
5,610
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280175
NAPFTS-20B-6-K-T
20
-
バッファ式
-
-
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280184
NAPFTS-20B-6-N-T
20
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
6
65.5
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280245
NAPFTS-25-30-S-T
25
シリコーンゴム
バッファ式
30
96
¥
5,710
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280254
NAPFTS-25-6-S-T
25
シリコーンゴム
バッファ式
6
66
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280272
NAPFTS-2A-3-N-T
2
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
6
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280281
NAPFTS-2A-3-S-T
2
シリコーンゴム
バッファ式
3
6
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280297
NAPFTS-2A-3-U-T
2
ウレタンゴム
バッファ式
3
6
¥
4,150
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280315
NAPFTS-2A-6-N-T
2
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
6
6
¥
4,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280333
NAPFTS-2A-6-S-T
2
シリコーンゴム
バッファ式
6
6
¥
4,170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280351
NAPFTS-3.5A-3-N-T
3.5
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
6
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280376
NAPFTS-3.5A-3-S-T
3.5
シリコーンゴム
バッファ式
3
6
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280412
NAPFTS-3.5A-6-N-T
3.5
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
6
6
¥
4,150
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280437
NAPFTS-3.5A-6-S-T
3.5
シリコーンゴム
バッファ式
6
6
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280455
NAPFTS-30-15-N-T
30
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
72
¥
5,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280464
NAPFTS-30-30-N-T
30
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
30
97
¥
5,630
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280482
NAPFTS-30-6-N-T
30
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
6
67
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280561
NAPFTS-40-15-N-T
40
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
76
¥
5,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280577
NAPFTS-40-15-S-T
40
シリコーンゴム
バッファ式
15
76
¥
5,610
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280595
NAPFTS-40-30-N-T
40
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
30
101
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280613
NAPFTS-40-6-N-T
40
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
6
71
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280631
NAPFTS-50-15-N-T
50
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
85
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280674
NAPFTS-50-30-N-T
50
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
30
110
¥
6,420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280692
NAPFTS-50-6-N-T
50
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
6
80
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280744
NAPFTS-5A-3-N-T
5
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
7
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280753
NAPFTS-5A-3-S-T
5
シリコーンゴム
バッファ式
3
7
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280771
NAPFTS-5A-6-F-T
5
ふっ素ゴム
バッファ式
6
7
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280805
NAPFTS-5A-6-N-T
5
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
6
7
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280814
NAPFTS-5A-6-SE-T
5
導電性シリコーンゴム
バッファ式
6
7
¥
4,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280823
NAPFTS-5A-6-S-T
5
シリコーンゴム
バッファ式
6
7
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280866
NAPFTS-6A-3-N-T
6
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
7
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280884
NAPFTS-6A-3-S-T
6
シリコーンゴム
バッファ式
3
7
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280911
NAPFTS-6A-6-N-T
6
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
6
7
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280936
NAPFTS-6A-6-S-T
6
シリコーンゴム
バッファ式
6
7
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280963
NAPFTS-8A-3-NE-T
8
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
7
¥
3,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46280972
NAPFTS-8A-3-N-T
8
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
7
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46279773
NAPFTS-1.5A-3-F-T
1.5
ふっ素ゴム
-
3
6
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
46279782
NAPFTS-1.5A-3-NE-T
1.5
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
3
6
¥
3,890
取扱い終了
返品不可
46279791
NAPFTS-1.5A-3-SE-T
1.5
シリコーンゴム
-
3
6
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ