コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素)
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46281593
NAPFTS-10A-10-F
10
ふっ素ゴム
バッファ式
10
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281602
NAPFTS-10A-15-F
10
ふっ素ゴム
バッファ式
15
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281636
NAPFTS-15A-10-F
15
ふっ素ゴム
バッファ式
10
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281645
NAPFTS-15A-15-F
15
ふっ素ゴム
バッファ式
15
¥
5,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281654
NAPFTS-20B-15-F
20
ふっ素ゴム
バッファ式
15
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281672
NAPFTS-20B-6-F
20
ふっ素ゴム
バッファ式
6
¥
5,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281706
NAPFTS-25-6-F
25
ふっ素ゴム
バッファ式
6
¥
5,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281724
NAPFTS-3.5A-3-F
3.5
ふっ素ゴム
バッファ式
3
¥
4,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281733
NAPFTS-3.5A-6-F
3.5
ふっ素ゴム
バッファ式
6
¥
4,710
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281751
NAPFTS-30-30-F
30
ふっ素ゴム
バッファ式
30
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281794
NAPFTS-40-6-F
40
ふっ素ゴム
バッファ式
6
¥
5,840
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281837
NAPFTS-5A-6-F
5
ふっ素ゴム
バッファ式
6
¥
4,280
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281846
NAPFTS-60-10-F
60
ふっ素ゴム
バッファ式
10
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281855
NAPFTS-60-30-F
60
ふっ素ゴム
バッファ式
30
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281873
NAPFTS-6A-6-F
6
ふっ素ゴム
バッファ式
6
¥
4,280
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281882
NAPFTS-80-10-F
80
ふっ素ゴム
バッファ式
10
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281925
NAPFTS-8A-6-F
8
ふっ素ゴム
バッファ式
6
¥
4,280
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281584
NAPFTS-1.5A-3-F
1.5
ふっ素ゴム
-
3
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
46281611
NAPFTS-10A-3-F
10
ふっ素ゴム
-
3
¥
4,420
取扱い終了
返品不可
46281627
NAPFTS-120-20-F
120
ふっ素ゴム
-
20
¥
41,620
取扱い終了
返品不可
46281663
NAPFTS-20B-30-F
20
ふっ素ゴム
-
30
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
46281681
NAPFTS-25-15-F
25
ふっ素ゴム
-
15
¥
5,650
取扱い終了
返品不可
46281697
NAPFTS-25-30-F
25
ふっ素ゴム
-
30
¥
5,970
取扱い終了
返品不可
46281715
NAPFTS-2A-6-F
2
ふっ素ゴム
-
6
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
46281742
NAPFTS-30-15-F
30
ふっ素ゴム
-
15
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
46281767
NAPFTS-30-6-F
30
ふっ素ゴム
-
6
¥
5,410
取扱い終了
返品不可
46281776
NAPFTS-35-6-F
35
ふっ素ゴム
-
6
¥
5,490
取扱い終了
返品不可
46281785
NAPFTS-40-30-F
40
ふっ素ゴム
-
30
¥
6,230
取扱い終了
返品不可
46281803
NAPFTS-50-15-F
50
ふっ素ゴム
-
15
¥
7,010
取扱い終了
返品不可
46281812
NAPFTS-50-30-F
50
ふっ素ゴム
-
30
¥
7,320
取扱い終了
返品不可
46281821
NAPFTS-50-6-F
50
ふっ素ゴム
-
6
¥
6,690
取扱い終了
返品不可
46281864
NAPFTS-6A-3-F
6
ふっ素ゴム
-
3
¥
3,890
取扱い終了
返品不可
46281891
NAPFTS-80-30-F
80
ふっ素ゴム
-
30
¥
13,540
取扱い終了
返品不可
46281907
NAPFTS-80-50-F
80
ふっ素ゴム
-
50
¥
13,960
取扱い終了
返品不可
46281916
NAPFTS-8A-3-F
8
ふっ素ゴム
-
3
¥
3,890
取扱い終了
返品不可
46281934
NAPFTS-95-10-F
95
ふっ素ゴム
-
10
¥
14,120
取扱い終了
返品不可
46281943
NAPFTS-95-30-F
95
ふっ素ゴム
-
30
¥
14,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください