曜日別特売

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ) - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46281986NAPFTS-1.5A-3-S-O1.5シリコーンゴムバッファ式36
4,190
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46281995NAPFTS-1.5A-6-K-O1.5-バッファ式--
3,940
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282013NAPFTS-1.5A-6-N-O1.5NBR(ニトリルゴム)バッファ式66
4,320
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282056NAPFTS-10A-10-K-O10-バッファ式--
4,280
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282065NAPFTS-10A-10-N-O10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,670
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282083NAPFTS-10A-10-S-O10シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,780
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282117NAPFTS-10A-15-K-O10-バッファ式--
4,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282126NAPFTS-10A-15-NE-O10導電性NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
5,190
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282135NAPFTS-10A-15-N-O10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282153NAPFTS-10A-15-S-O10シリコーンゴムバッファ式1521
5,110
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282171NAPFTS-10A-3-K-O10-バッファ式--
3,940
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282232NAPFTS-15A-10-NE-O15導電性NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,920
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282241NAPFTS-15A-10-N-O15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,710
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
46282266NAPFTS-15A-10-S-O15シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,820
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282293NAPFTS-15A-15-N-O15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
5,030
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282302NAPFTS-15A-15-SE-O15導電性シリコーンゴムバッファ式1521
5,420
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282311NAPFTS-15A-15-S-O15シリコーンゴムバッファ式1521
5,150
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282327NAPFTS-15A-15-U-O15ウレタンゴムバッファ式1521
5,380
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282345NAPFTS-15A-3-N-O15NBR(ニトリルゴム)バッファ式318
4,380
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282363NAPFTS-20B-15-K-O20-バッファ式--
5,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282372NAPFTS-20B-15-N-O20NBR(ニトリルゴム)バッファ式1570.5
5,500
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282397NAPFTS-20B-15-S-O20シリコーンゴムバッファ式1570.5
5,610
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282415NAPFTS-20B-30-F-O20ふっ素ゴムバッファ式3095.5
6,530
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282424NAPFTS-20B-30-K-O20-バッファ式--
5,380
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282433NAPFTS-20B-30-N-O20NBR(ニトリルゴム)バッファ式3095.5
5,840
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282476NAPFTS-20B-6-K-O20-バッファ式--
4,710
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282494NAPFTS-20B-6-S-O20シリコーンゴムバッファ式665.5
5,280
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282512NAPFTS-25-15-N-O25NBR(ニトリルゴム)バッファ式1571
5,500
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282521NAPFTS-25-15-S-O25シリコーンゴムバッファ式1571
5,610
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282546NAPFTS-25-30-S-O25シリコーンゴムバッファ式3096
5,920
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282591NAPFTS-25-6-S-O25シリコーンゴムバッファ式666
5,280
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282634NAPFTS-2A-3-N-O2NBR(ニトリルゴム)バッファ式36
4,090
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282652NAPFTS-2A-3-S-O2シリコーンゴムバッファ式36
4,170
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282686NAPFTS-2A-6-N-O2NBR(ニトリルゴム)バッファ式66
4,320
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282695NAPFTS-2A-6-SE-O2導電性シリコーンゴムバッファ式66
4,630
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282704NAPFTS-2A-6-S-O2シリコーンゴムバッファ式66
4,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282747NAPFTS-3.5A-3-N-O3.5NBR(ニトリルゴム)バッファ式36
4,150
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282765NAPFTS-3.5A-3-S-O3.5シリコーンゴムバッファ式36
4,250
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282774NAPFTS-3.5A-3-U-O3.5ウレタンゴムバッファ式36
4,440
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282792NAPFTS-3.5A-6-NE-O3.5導電性NBR(ニトリルゴム)バッファ式66
4,570
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282801NAPFTS-3.5A-6-N-O3.5NBR(ニトリルゴム)バッファ式66
4,360
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282826NAPFTS-3.5A-6-S-O3.5シリコーンゴムバッファ式66
4,480
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282853NAPFTS-30-15-N-O30NBR(ニトリルゴム)バッファ式1572
5,530
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46282871NAPFTS-30-15-S-O30シリコーンゴムバッファ式1572
5,730
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282887NAPFTS-30-15-U-O30ウレタンゴムバッファ式1572
6,030
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282905NAPFTS-30-30-N-O30NBR(ニトリルゴム)バッファ式3072
5,860
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282914NAPFTS-30-30-S-O30シリコーンゴムバッファ式3072
6,070
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282923NAPFTS-30-30-U-O30ウレタンゴムバッファ式3072
6,360
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282941NAPFTS-30-6-N-O30NBR(ニトリルゴム)バッファ式667
5,190
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46282957NAPFTS-30-6-S-O30シリコーンゴムバッファ式667
5,400
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする