コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル)
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46283982
NAPFTS-10A-10-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46283991
NAPFTS-10A-15-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284007
NAPFTS-10A-3-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
¥
4,210
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284016
NAPFTS-15A-10-NE
15
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
¥
4,590
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284025
NAPFTS-15A-3-NE
15
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
¥
4,280
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284034
NAPFTS-20B-6-NE
20
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
6
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284043
NAPFTS-2A-3-NE
2
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
¥
3,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284061
NAPFTS-3.5A-3-NE
3.5
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
¥
4,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284077
NAPFTS-3.5A-6-NE
3.5
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
6
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284113
NAPFTS-6A-3-NE
6
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
¥
3,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284147
NAPFTS-8A-3-NE
8
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
¥
3,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46283973
NAPFTS-1.5A-3-NE
1.5
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
3
¥
3,780
取扱い終了
返品不可
46284052
NAPFTS-2A-6-NE
2
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
6
¥
3,990
取扱い終了
返品不可
46284086
NAPFTS-5A-3-NE
5
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
3
¥
3,570
取扱い終了
返品不可
46284095
NAPFTS-5A-6-NE
5
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
6
¥
3,780
取扱い終了
返品不可
46284104
NAPFTS-60-30-NE
60
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
30
¥
9,010
取扱い終了
返品不可
46284122
NAPFTS-6A-6-NE
6
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
6
¥
3,780
取扱い終了
返品不可
46284131
NAPFTS-80-30-NE
80
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
30
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
46284156
NAPFTS-8A-6-NE
8
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
6
¥
3,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください