平形バッファ式金具付パッド NAPFYS

平形バッファ式金具付パッド NAPFYS - コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYS - コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYS - コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYS - コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYS - コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYS - コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYS - コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYS - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
全372種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
372種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46284253NAPFYS-1.5A-6-K1.5-バッファ式--
3,630
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284262NAPFYS-1.5A-6-K-T1.5-バッファ式--
3,730
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284305NAPFYS-10A-10-K10-バッファ式--
3,940
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284323NAPFYS-10A-10-K-T10-バッファ式--
4,070
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284332NAPFYS-10A-10-N10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,340
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284341NAPFYS-10A-10-NE10導電性NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,550
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284366NAPFYS-10A-10-N-T10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,460
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284375NAPFYS-10A-10-S10シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,460
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284393NAPFYS-10A-10-S-O10シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,780
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284436NAPFYS-10A-15-K10-バッファ式--
4,280
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284454NAPFYS-10A-15-K-T10-バッファ式--
4,380
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284463NAPFYS-10A-15-N10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
4,670
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284506NAPFYS-10A-15-S-O10シリコーンゴムバッファ式1521
5,110
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284576NAPFYS-10A-3-N10NBR(ニトリルゴム)バッファ式318
4,030
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284603NAPFYS-10A-3-N-T10NBR(ニトリルゴム)バッファ式318
4,130
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284637NAPFYS-10A-3-S-T10シリコーンゴムバッファ式318
4,230
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284664NAPFYS-120-20-N120NBR(ニトリルゴム)バッファ式201165
22,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284673NAPFYS-120-20-U120ウレタンゴムバッファ式201165
31,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284691NAPFYS-120-50-K120-バッファ式--
19,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284707NAPFYS-120-50-N120NBR(ニトリルゴム)バッファ式501246
24,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284725NAPFYS-120-50-U120ウレタンゴムバッファ式501246
33,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284734NAPFYS-150-20-N150NBR(ニトリルゴム)バッファ式201389
22,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284743NAPFYS-150-20-S150シリコーンゴムバッファ式201389
27,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284761NAPFYS-150-50-N150NBR(ニトリルゴム)バッファ式501470
24,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284804NAPFYS-15A-10-N15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,380
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284831NAPFYS-15A-10-N-O15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,710
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284847NAPFYS-15A-10-N-T15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1018.5
4,480
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46284856NAPFYS-15A-10-S15シリコーンゴムバッファ式1018.5
4,500
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284917NAPFYS-15A-15-N15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1521
4,710
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46284944NAPFYS-15A-15-S15シリコーンゴムバッファ式1521
4,820
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285032NAPFYS-15A-3-S-T15シリコーンゴムバッファ式318
4,280
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285057NAPFYS-200-20-N200NBR(ニトリルゴム)バッファ式201755
23,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285066NAPFYS-200-50-N200NBR(ニトリルゴム)バッファ式501836
26,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46285102NAPFYS-20B-15-K20-バッファ式--
4,710
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285111NAPFYS-20B-15-K-O20-バッファ式--
5,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285127NAPFYS-20B-15-K-T20-バッファ式--
4,820
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285136NAPFYS-20B-15-N20NBR(ニトリルゴム)バッファ式1570.5
5,170
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285145NAPFYS-20B-15-N-O20NBR(ニトリルゴム)バッファ式1570.5
5,500
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285163NAPFYS-20B-15-S20シリコーンゴムバッファ式1570.5
5,280
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285206NAPFYS-20B-30-K20-バッファ式--
5,050
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46285215NAPFYS-20B-30-K-O20-バッファ式--
5,380
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285224NAPFYS-20B-30-K-T20-バッファ式--
5,150
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285233NAPFYS-20B-30-N20NBR(ニトリルゴム)バッファ式3095.5
5,500
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285251NAPFYS-20B-30-N-T20NBR(ニトリルゴム)バッファ式3095.5
5,610
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285267NAPFYS-20B-30-S20シリコーンゴムバッファ式3095.5
5,610
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285321NAPFYS-20B-6-K20-バッファ式--
4,380
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285337NAPFYS-20B-6-K-O20-バッファ式--
4,710
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285355NAPFYS-20B-6-N-O20NBR(ニトリルゴム)バッファ式665.5
5,170
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285364NAPFYS-20B-6-N-T20NBR(ニトリルゴム)バッファ式665.5
4,960
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46285425NAPFYS-25-15-N25NBR(ニトリルゴム)バッファ式1571
5,170
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする