コンバム(旧:妙徳)
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK
内容量
1個
バスケットに入れる
255
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46287884
PFTK-1.5A-K
1.5
-
-
-
-
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46287893
PFTK-1.5A-N
1.5
NBR(ニトリルゴム)
1.2
M5×0.5
8
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46287945
PFTK-10A-F
10
ふっ素ゴム
-
-
15
¥
2,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46287954
PFTK-10A-K
10
-
-
-
-
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46287963
PFTK-10A-N
10
NBR(ニトリルゴム)
3
M9×1.0
15
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46287972
PFTK-10A-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
-
15
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46287981
PFTK-10A-S
10
シリコーンゴム
-
-
15
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46287997
PFTK-10A-U
10
ウレタンゴム
-
-
15
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288006
PFTK-10-F
10
ふっ素ゴム
-
-
-
¥
2,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288024
PFTK-10-S
10
シリコーンゴム
-
-
-
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288051
PFTK-15-F
15
ふっ素ゴム
-
-
20
¥
3,050
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46288067
PFTK-15-K
15
-
-
-
-
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288076
PFTK-15-N
15
NBR(ニトリルゴム)
3
M8×1.25
20
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46288085
PFTK-15-NE
15
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
-
20
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288094
PFTK-15-S
15
シリコーンゴム
-
-
20
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288112
PFTK-15-U
15
ウレタンゴム
-
-
20
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288121
PFTK-20-F
20
ふっ素ゴム
-
-
20
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46288137
PFTK-20-N
20
NBR(ニトリルゴム)
3
M8×1.25
20
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46288155
PFTK-20-S
20
シリコーンゴム
-
-
20
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46288164
PFTK-20-U
20
ウレタンゴム
-
-
20
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288173
PFTK-2-4-F
2
ふっ素ゴム
-
-
3
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288191
PFTK-2-4-N
2
NBR(ニトリルゴム)
1.2
-
3
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288207
PFTK-2-4-NE
2
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
-
3
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288216
PFTK-2-4-S
2
シリコーンゴム
-
-
3
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288243
PFTK-25-F
25
ふっ素ゴム
-
-
40
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288252
PFTK-25-K
25
-
-
-
-
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46288261
PFTK-25-N
25
NBR(ニトリルゴム)
3
M10×1.5
40
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288277
PFTK-25-S
25
シリコーンゴム
-
-
40
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288286
PFTK-25-U
25
ウレタンゴム
-
-
40
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288304
PFTK-2A-N
2
NBR(ニトリルゴム)
1.2
M5×0.5
8
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288322
PFTK-2A-S
2
シリコーンゴム
-
-
8
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288331
PFTK-2A-U
2
ウレタンゴム
-
-
8
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288392
PFTK-3.5-7-N
3.5
NBR(ニトリルゴム)
1.2
-
3
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288444
PFTK-3.5A-N
3.5
NBR(ニトリルゴム)
1.2
M5×0.5
8
¥
1,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288462
PFTK-3.5A-S
3.5
シリコーンゴム
-
-
8
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288523
PFTK-30-N
30
NBR(ニトリルゴム)
3
M10×1.5
40
¥
1,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46288532
PFTK-30-S
30
シリコーンゴム
-
-
40
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288541
PFTK-30-U
30
ウレタンゴム
-
-
40
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288566
PFTK-35-N
35
NBR(ニトリルゴム)
3
M10×1.5
40
¥
1,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46288575
PFTK-35-S
35
シリコーンゴム
-
-
40
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288602
PFTK-40-N
40
NBR(ニトリルゴム)
3
M10×1.5
40
¥
1,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288611
PFTK-40-S
40
シリコーンゴム
-
-
40
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288627
PFTK-40-U
40
ウレタンゴム
-
-
40
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288636
PFTK-50-F
50
ふっ素ゴム
-
-
50
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288645
PFTK-50-K
50
-
-
-
-
¥
1,690
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288654
PFTK-50-N
50
NBR(ニトリルゴム)
3
M10×1.5
50
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46288663
PFTK-50-S
50
シリコーンゴム
-
-
50
¥
2,710
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288672
PFTK-50-U
50
ウレタンゴム
-
-
50
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288697
PFTK-5A-K
5
-
-
-
-
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46288706
PFTK-5A-N
5
NBR(ニトリルゴム)
2.5
M9×1.0
11
¥
1,210
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ