油溝パッドPFO□K(固定金具付) ニトリル

油溝パッドPFO□K(固定金具付) ニトリル - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46290553PFOTK-25-N25NBR(ニトリルゴム)571441
1,860
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
46290562PFOTK-30-N30NBR(ニトリルゴム)551241
2,070
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
46290587PFOTK-40-N40NBR(ニトリルゴム)571441
2,250
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46290596PFOYK-20-N20NBR(ニトリルゴム)--20
1,420
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
46290605PFOYK-25-N25NBR(ニトリルゴム)461441
1,550
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
46290614PFOYK-30-N30NBR(ニトリルゴム)441241
1,780
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
46290632PFOYK-40-N40NBR(ニトリルゴム)461451
1,980
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
46290544PFOTK-20-N20NBR(ニトリルゴム)--20
1,770
取扱い終了
返品不可
46290571PFOTK-35-N35NBR(ニトリルゴム)551241
2,150
取扱い終了
返品不可
46290623PFOYK-35-N35NBR(ニトリルゴム)441241
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする