曜日別特売

チェックバルブ C/CFシリーズ

チェックバルブ C/CFシリーズ - IBSチェックバルブ C/CFシリーズ - IBSチェックバルブ C/CFシリーズ - IBSチェックバルブ C/CFシリーズ - IBSチェックバルブ C/CFシリーズ - IBS
(1件のレビュー)

シンプル構造により低価格を実現。
Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。
豊富な口径、シール材ラインアップ。

使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質(本体)
使用温度範囲(℃)
材質(シール)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46291332CB1E-ブラス(参考)-40~+90EPDM1/8
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291341CB1K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ1/8
7,040
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
46291357CB1N-ブラス(参考)-27~+90NBR1/8
3,340
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291366CB1S-ブラス(参考)-45~+180シリコン1/8
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291375CB1V-ブラス(参考)-12~+180FKM1/8
3,200
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
46291393CB2E-ブラス(参考)-40~+90EPDM1/4
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291402CB2K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ1/4
7,840
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
46291411CB2N-ブラス(参考)-27~+90NBR1/4
3,340
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291427CB2S-ブラス(参考)-45~+180シリコン1/4
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
46291436CB2V-ブラス(参考)-12~+180FKM1/4
3,200
3,098
3,408(税込)
当日出荷
46291454CB3E-ブラス(参考)-40~+90EPDM3/8
4,940
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291463CB3K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ3/8
11,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
46291472CB3N-ブラス(参考)-27~+90NBR3/8
4,840
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291481CB3S-ブラス(参考)-45~+180シリコン3/8
4,940
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291497CB3V-ブラス(参考)-12~+180FKM3/8
4,640
4,498
4,948(税込)
当日出荷
46291515CB4E-ブラス(参考)-40~+90EPDM1/2
8,460
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291524CB4K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ1/2
17,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46291533CB4N-ブラス(参考)-27~+90NBR1/2
8,360
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291542CB4S-ブラス(参考)-45~+180シリコン1/2
8,460
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291551CB4V-ブラス(参考)-12~+180FKM1/2
8,160
7,798
8,578(税込)
当日出荷
46291576CB6E-ブラス(参考)-40~+90EPDM3/4
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291585CB6K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ3/4
25,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46291594CB6N-ブラス(参考)-27~+90NBR3/4
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291603CB6S-ブラス(参考)-45~+180シリコン3/4
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291612CB6V-ブラス(参考)-12~+180FKM3/4
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46291646CB8K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ1
36,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46291655CB8N-ブラス(参考)-27~+90NBR1
21,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291664CB8V-ブラス(参考)-12~+180FKM1
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46291682CFB1E-ブラス(参考)-40~+90EPDM1/8
5,640
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291691CFB1K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ1/8
9,280
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
46291707CFB1N-ブラス(参考)-27~+90NBR1/8
5,580
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291716CFB1S-ブラス(参考)-45~+180シリコン1/8
5,640
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291725CFB1V-ブラス(参考)-12~+180FKM1/8
5,440
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46291743CFB2E-ブラス(参考)-40~+90EPDM1/4
6,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291752CFB2K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ1/4
10,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
46291761CFB2N-ブラス(参考)-27~+90NBR1/4
6,140
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46291777CFB2S-ブラス(参考)-45~+180シリコン1/4
6,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291786CFB2V-ブラス(参考)-12~+180FKM1/4
6,000
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
46291804CFB3E-ブラス(参考)-40~+90EPDM3/8
6,700
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291813CFB3K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ3/8
13,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46291822CFB3N-ブラス(参考)-27~+90NBR3/8
6,600
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291831CFB3S-ブラス(参考)-45~+180シリコン3/8
6,700
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291847CFB3V-ブラス(参考)-12~+180FKM3/8
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
46291865CFB4E-ブラス(参考)-40~+90EPDM1/2
9,580
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291874CFB4K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ1/2
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46291883CFB4N-ブラス(参考)-27~+90NBR1/2
9,480
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291892CFB4S-ブラス(参考)-45~+180シリコン1/2
9,580
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291901CFB4V-ブラス(参考)-12~+180FKM1/2
9,280
9,198
10,118(税込)
当日出荷
46291926CFB6E-ブラス(参考)-40~+90EPDM3/4
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46291935CFB6K-ブラス(参考)-4~+284カルレッツ3/4
26,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46291436
2020-06-18
用途: エアコンプレッサーの補修用

コンプレッサーのチェッキが寿命になりましたので、こちらに交換。
コンプレッサー付属のチェックバルブを取り寄せて交換すると高くつくので、安価に交換できるのは助かります。
問題なく動作しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする