IBS
チェックバルブ C5シリーズ
接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。
フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
材質(本体)
PTFE
ポート数
2
使用圧力範囲(MPa)
0~0.4
ねじの種類
Rc
耐圧(MPa)
0.5
使用流体
気体/液体
材質(接液部)
PTFE・PFA・Oリング
クラッキング圧力(kPa)
20前後(標準)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46292723
C5-3-K
カルレッツ
3/8
¥
52,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
46292741
C5-3-V
耐酸フッ素ゴム
3/8
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
46292757
C5-4-K
カルレッツ
1/2
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
46292775
C5-4-V
耐酸フッ素ゴム
1/2
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
46292784
C5-6-K
カルレッツ
3/4
¥
78,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46292802
C5-6-V
耐酸フッ素ゴム
3/4
¥
46,100
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46292732
C5-3-P
パーフロ
3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
46292766
C5-4-P
パーフロ
1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
46292793
C5-6-P
パーフロ
3/4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください