IBS
チェックバルブ CHシリーズ
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。
ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ
高圧型
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
材質(本体)
使用温度範囲(℃)
材質(シール)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46293624
CHB2E
0~10
ブラス
(参考)-40~+90
EPDM
1/4
¥
5,840
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
46293633
CHB2K
0~10
ブラス
(参考)-4~+284
カルレッツ
1/4
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46293642
CHB2N
0~10
ブラス
(参考)-27~+90
NBR
1/4
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
46293651
CHB2S
0~10
ブラス
(参考)-45~+180
シリコン
1/4
¥
5,840
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46293667
CHB2V
0~10
ブラス
(参考)-12~+180
FKM
1/4
¥
5,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46293685
CHB3E
0~10
ブラス
(参考)-40~+90
EPDM
3/8
¥
9,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46293694
CHB3K
0~10
ブラス
(参考)-4~+284
カルレッツ
3/8
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46293703
CHB3N
0~10
ブラス
(参考)-27~+90
NBR
3/8
¥
9,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46293712
CHB3S
0~10
ブラス
(参考)-45~+180
シリコン
3/8
¥
9,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46293721
CHB3V
0~10
ブラス
(参考)-12~+180
FKM
3/8
¥
9,120
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46293746
CHT2E
0~13
SUS316
(参考)-40~+90
EPDM
1/4
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
46293755
CHT2K
0~13
SUS316
(参考)-4~+284
カルレッツ
1/4
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
46293764
CHT2N
0~13
SUS316
(参考)-27~+90
NBR
1/4
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46293773
CHT2S
0~13
SUS316
(参考)-45~+180
シリコン
1/4
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46293782
CHT2V
0~13
SUS316
(参考)-12~+180
FKM
1/4
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46293807
CHT3E
0~13
SUS316
(参考)-40~+90
EPDM
3/8
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46293816
CHT3K
0~13
SUS316
(参考)-4~+284
カルレッツ
3/8
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46293825
CHT3N
0~13
SUS316
(参考)-27~+90
NBR
3/8
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46293834
CHT3S
0~13
SUS316
(参考)-45~+180
シリコン
3/8
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46293843
CHT3V
0~13
SUS316
(参考)-12~+180
FKM
3/8
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46293615
CHB2D
0~10
ブラス
(参考)-27~+207
パーフロ
1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
46293676
CHB3D
0~10
ブラス
(参考)-27~+207
パーフロ
3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
46293737
CHT2D
0~13
SUS316
(参考)-27~+207
パーフロ
1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
46293791
CHT3D
0~13
SUS316
(参考)-27~+207
パーフロ
3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください