チェックバルブ HVCシリーズ

チェックバルブ HVCシリーズ - IBS

大流量仕様。
豊富な口径ラインアップ。

タイプ大流量型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体材質(バックアップリング)PTFE内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
材質(本体)
材質(シール)
管接続口径
耐圧(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46293983HVCB3E8ブラスEPDM3/812
15,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46293992HVCB3K8ブラスカルレッツ3/812
48,800
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46294001HVCB3N8ブラスNBR3/812
15,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46294026HVCB3V8ブラスFKM3/812
15,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46293852HVCB1D8ブラスFKM1/812
オープン
取扱い終了
返品不可
46293861HVCB1E8ブラスEPDM1/812
オープン
取扱い終了
返品不可
46293877HVCB1K8ブラスカルレッツ1/812
オープン
取扱い終了
返品不可
46293886HVCB1N8ブラスNBR1/812
オープン
取扱い終了
返品不可
46293895HVCB1S8ブラスFKM1/812
オープン
取扱い終了
返品不可
46293904HVCB1V8ブラスFKM1/812
オープン
取扱い終了
返品不可
46293913HVCB2D8ブラスFKM1/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46293922HVCB2E8ブラスEPDM1/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46293931HVCB2K8ブラスカルレッツ1/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46293947HVCB2N8ブラスNBR1/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46293956HVCB2S8ブラスFKM1/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46293965HVCB2V8ブラスFKM1/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46293974HVCB3D8ブラスFKM3/812
オープン
取扱い終了
返品不可
46294017HVCB3S8ブラスFKM3/812
オープン
取扱い終了
返品不可
46294035HVCB4D8ブラスFKM1/212
オープン
取扱い終了
返品不可
46294044HVCB4E8ブラスEPDM1/212
オープン
取扱い終了
返品不可
46294053HVCB4K8ブラスカルレッツ1/212
オープン
取扱い終了
返品不可
46294062HVCB4N8ブラスNBR1/212
オープン
取扱い終了
返品不可
46294071HVCB4S8ブラスFKM1/212
オープン
取扱い終了
返品不可
46294087HVCB4V8ブラスFKM1/212
オープン
取扱い終了
返品不可
46294096HVCB6D8ブラスFKM3/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46294105HVCB6E8ブラスEPDM3/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46294114HVCB6K8ブラスカルレッツ3/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46294123HVCB6N8ブラスNBR3/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46294132HVCB6S8ブラスFKM3/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46294141HVCB6V8ブラスFKM3/412
オープン
取扱い終了
返品不可
46294157HVCB8D8ブラスFKM112
オープン
取扱い終了
返品不可
46294166HVCB8E8ブラスEPDM112
オープン
取扱い終了
返品不可
46294175HVCB8K8ブラスカルレッツ112
オープン
取扱い終了
返品不可
46294184HVCB8N8ブラスNBR112
オープン
取扱い終了
返品不可
46294193HVCB8S8ブラスFKM112
オープン
取扱い終了
返品不可
46294202HVCB8V8ブラスFKM112
オープン
取扱い終了
返品不可
46294211HVCT1D13SUS316FKM1/820
オープン
取扱い終了
返品不可
46294227HVCT1E13SUS316EPDM1/820
30,800
取扱い終了
返品不可
46294236HVCT1K13SUS316カルレッツ1/820
オープン
取扱い終了
返品不可
46294245HVCT1N13SUS316NBR1/820
オープン
取扱い終了
返品不可
46294254HVCT1S13SUS316FKM1/820
オープン
取扱い終了
返品不可
46294263HVCT1V13SUS316FKM1/820
オープン
取扱い終了
返品不可
46294272HVCT2D13SUS316FKM1/420
オープン
取扱い終了
返品不可
46294281HVCT2E13SUS316EPDM1/420
オープン
取扱い終了
返品不可
46294297HVCT2K13SUS316カルレッツ1/420
オープン
取扱い終了
返品不可
46294306HVCT2N13SUS316NBR1/420
オープン
取扱い終了
返品不可
46294315HVCT2S13SUS316FKM1/420
オープン
取扱い終了
返品不可
46294324HVCT2V13SUS316FKM1/420
オープン
取扱い終了
返品不可
46294333HVCT3D13SUS316FKM3/820
オープン
取扱い終了
返品不可
46294342HVCT3E13SUS316EPDM3/820
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする