リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) - IBS

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体内容量1個
352件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
管接続口径
クラッキング圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46294577RAT1D-10パーフロ1/810
18,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
46294586RAT1D-100パーフロ1/8100
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46294595RAT1D-150パーフロ1/8150
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294604RAT1D-20パーフロ1/820
18,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
46294613RAT1D-200パーフロ1/8200
16,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46294622RAT1D-250パーフロ1/8250
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294631RAT1D-30パーフロ1/830
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294647RAT1D-300パーフロ1/8300
16,700
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46294656RAT1D-350パーフロ1/8350
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294665RAT1D-400パーフロ1/8400
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294674RAT1D-450パーフロ1/8450
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294683RAT1D-50パーフロ1/850
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294692RAT1D-500パーフロ1/8500
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294701RAT1D-550パーフロ1/8550
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294717RAT1D-600パーフロ1/8600
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294726RAT1D-650パーフロ1/8650
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294735RAT1D-700パーフロ1/8700
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46294744RAT1D-75パーフロ1/875
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294753RAT1D-750パーフロ1/8750
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294762RAT1D-800パーフロ1/8800
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294771RAT1D-850パーフロ1/8850
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294787RAT1D-900パーフロ1/8900
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294796RAT1N-10NBR1/810
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294805RAT1N-100NBR1/8100
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294814RAT1N-150NBR1/8150
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294823RAT1N-20NBR1/820
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294832RAT1N-200NBR1/8200
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294841RAT1N-250NBR1/8250
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294857RAT1N-30NBR1/830
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294866RAT1N-300NBR1/8300
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294875RAT1N-350NBR1/8350
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294884RAT1N-400NBR1/8400
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294893RAT1N-450NBR1/8450
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294902RAT1N-50NBR1/850
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294911RAT1N-500NBR1/8500
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294927RAT1N-550NBR1/8550
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294936RAT1N-600NBR1/8600
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294945RAT1N-650NBR1/8650
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294954RAT1N-700NBR1/8700
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294963RAT1N-75NBR1/875
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294972RAT1N-750NBR1/8750
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294981RAT1N-800NBR1/8800
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46294997RAT1N-850NBR1/8850
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46295006RAT1N-900NBR1/8900
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46295015RAT1V-10FKM1/810
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46295024RAT1V-100FKM1/8100
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46295033RAT1V-150FKM1/8150
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46295042RAT1V-20FKM1/820
16,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46295051RAT1V-200FKM1/8200
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46295067RAT1V-250FKM1/8250
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする