曜日別特売

リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) - IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) - IBS
(3件のレビュー)

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体内容量1個
354件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質(シール)
管接続口径
クラッキング圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46298095RAB1D-10-パーフロ1/810
10,600
9,898
10,888(税込)
当日出荷
46298104RAB1D-100-パーフロ1/8100
8,960
8,198
9,018(税込)
当日出荷
46298113RAB1D-150-パーフロ1/8150
8,960
8,198
9,018(税込)
当日出荷
46298122RAB1D-20-パーフロ1/820
10,600
9,898
10,888(税込)
当日出荷
46298131RAB1D-200-パーフロ1/8200
8,960
8,198
9,018(税込)
当日出荷
46298147RAB1D-250-パーフロ1/8250
8,960
8,798
9,678(税込)
当日出荷
46298156RAB1D-30-パーフロ1/830
8,960
8,198
9,018(税込)
当日出荷
46298165RAB1D-300-パーフロ1/8300
8,960
8,198
9,018(税込)
81日以内出荷
返品不可
46298174RAB1D-350-パーフロ1/8350
8,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298183RAB1D-400-パーフロ1/8400
8,960
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298192RAB1D-450-パーフロ1/8450
8,960
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298201RAB1D-50-パーフロ1/850
8,960
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298217RAB1D-500-パーフロ1/8500
8,960
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298226RAB1D-550-パーフロ1/8550
8,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298235RAB1D-600-パーフロ1/8600
8,960
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298244RAB1D-650-パーフロ1/8650
8,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298253RAB1D-700-パーフロ1/8700
8,960
8,198
9,018(税込)
当日出荷
46298262RAB1D-75-パーフロ1/875
8,960
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298271RAB1D-750-パーフロ1/8750
8,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298287RAB1D-800-パーフロ1/8800
8,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298296RAB1D-850-パーフロ1/8850
8,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298305RAB1D-900-パーフロ1/8900
8,960
8,198
9,018(税込)
当日出荷
46298314RAB1N-10-NBR1/810
8,780
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
46298323RAB1N-100-NBR1/8100
7,180
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298332RAB1N-150-NBR1/8150
7,180
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298341RAB1N-20-NBR1/820
8,780
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298357RAB1N-200-NBR1/8200
7,180
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298366RAB1N-250-NBR1/8250
7,180
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298375RAB1N-30-NBR1/830
8,780
8,198
9,018(税込)
当日出荷
46298384RAB1N-300-NBR1/8300
7,180
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298393RAB1N-350-NBR1/8350
7,180
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298402RAB1N-400-NBR1/8400
7,180
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298411RAB1N-450-NBR1/8450
7,180
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298427RAB1N-50-NBR1/850
7,180
6,698
7,368(税込)
当日出荷
46298436RAB1N-500-NBR1/8500
7,180
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298445RAB1N-550-NBR1/8550
7,180
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298454RAB1N-600-NBR1/8600
7,180
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298463RAB1N-650-NBR1/8650
7,180
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298472RAB1N-700-NBR1/8700
7,180
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
46298481RAB1N-75-NBR1/875
7,180
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
46298497RAB1N-750-NBR1/8750
7,180
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298506RAB1N-800-NBR1/8800
7,180
6,898
7,588(税込)
当日出荷
46298515RAB1N-850-NBR1/8850
7,180
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298524RAB1N-900-NBR1/8900
7,180
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298533RAB1V-10-FKM1/810
8,640
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298542RAB1V-100-FKM1/8100
7,040
6,698
7,368(税込)
当日出荷
46298551RAB1V-150-FKM1/8150
7,040
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298567RAB1V-20-FKM1/820
8,640
7,998
8,798(税込)
当日出荷
46298576RAB1V-200-FKM1/8200
7,040
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
46298585RAB1V-250-FKM1/8250
7,040
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46300457
2025-09-07
用途: アンローダーレスのコンプレッサーのリリーフバルブとして
自動車・二輪車・自転車関連業

1馬力電動コンプレッサーをエンジン化するに当たってコンプレッサーをアンローダーレスにて組んだ際リリーフバルブとして購入しました。
リリーフ音が小さくエンジン音で聞こえない程度で満足しました。

対象商品 : 46300405
2024-01-28
用途: 機器保護のリリーフ弁
建設業・工事業

これまで高価なサークルシール社製を使用してきたが、
オーバースペックだったのでこちらを購入。
充分な仕事をしてくれています。

対象商品 : 46298831
2022-06-04
用途: エアー回路の過圧防止
製造業

やや中途半端な圧力でも割と早く入ってくる点がよい。また、一般的なリリーフ弁や安全弁に比べると外形も小型であり、取扱も容易である。その割りに作りも良いのか前漏れも殆ど無い。しかし、価格に課題があるように感じる。取り付けてあることで性能が上がったり商品価値の上がる部品ではないので、安全上の必要ありとはいえ、やはりそこはシビアに見ざるを得ない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする