曜日別特売

リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) - IBSリリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) - IBSリリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) - IBS

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体内容量1個
352件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
管接続口径
クラッキング圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46301832RLT10V-10FKM1.2510
95,200
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301841RLT10V-100FKM1.25100
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301857RLT10V-150FKM1.25150
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301866RLT10V-20FKM1.2520
95,200
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301875RLT10V-200FKM1.25200
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301884RLT10V-250FKM1.25250
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301893RLT10V-30FKM1.2530
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301902RLT10V-300FKM1.25300
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301911RLT10V-350FKM1.25350
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301927RLT10V-400FKM1.25400
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301936RLT10V-450FKM1.25450
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301945RLT10V-50FKM1.2550
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301954RLT10V-500FKM1.25500
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301963RLT10V-550FKM1.25550
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301972RLT10V-600FKM1.25600
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301981RLT10V-650FKM1.25650
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46301997RLT10V-700FKM1.25700
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46302006RLT10V-75FKM1.2575
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46302015RLT10V-750FKM1.25750
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46302024RLT10V-800FKM1.25800
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46302033RLT10V-850FKM1.25850
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46302042RLT10V-900FKM1.25900
92,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
46302051RLT2D-10パーフロ1/410
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
46302067RLT2D-100パーフロ1/4100
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46302076RLT2D-150パーフロ1/4150
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302085RLT2D-20パーフロ1/420
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
46302094RLT2D-200パーフロ1/4200
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302103RLT2D-250パーフロ1/4250
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46302112RLT2D-30パーフロ1/430
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302121RLT2D-300パーフロ1/4300
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46302137RLT2D-350パーフロ1/4350
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302146RLT2D-400パーフロ1/4400
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302155RLT2D-450パーフロ1/4450
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302164RLT2D-50パーフロ1/450
20,400
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
46302173RLT2D-500パーフロ1/4500
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302182RLT2D-550パーフロ1/4550
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302191RLT2D-600パーフロ1/4600
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46302207RLT2D-650パーフロ1/4650
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302216RLT2D-700パーフロ1/4700
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302225RLT2D-75パーフロ1/475
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302234RLT2D-750パーフロ1/4750
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302243RLT2D-800パーフロ1/4800
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302252RLT2D-850パーフロ1/4850
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302261RLT2D-900パーフロ1/4900
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46302277RLT2N-10NBR1/410
20,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302286RLT2N-100NBR1/4100
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
46302295RLT2N-150NBR1/4150
18,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
46302304RLT2N-20NBR1/420
20,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302313RLT2N-200NBR1/4200
18,600
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
46302322RLT2N-250NBR1/4250
18,600
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする