ボールバルブ

ボールバルブ - フジキンボールバルブ - フジキン
ポート数3使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体ねじの種類Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
管接続口径
有効断面積(mm2)
Cv値
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46332982UBVH-14B-R-1/433.211.8
27,90026,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46332991UBVH-14C-R-3/833.211.8
27,90026,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
46333007UBVH-14D-R-1/466.423.6
30,80029,980
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
17589340UBVH-14C-R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3/833.211.8
25,30024,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
46332964DBV-12B-1/425.831.4
1,300
取扱い終了
返品不可
46332973DBV-12D-1/292.255
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする