曜日別特売

LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール

LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
(1件のレビュー)
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46374377EXM-AMO1HT
35,400
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
46374325EXM-ALM3LT
53,100
取扱い終了
返品不可
46374334EXM-AMI2HT
38,000
取扱い終了
返品不可
46374343EXM-AMI4LT
34,700
取扱い終了
返品不可
46374352EXM-AMM3HT
46,700
取扱い終了
返品不可
46374361EXM-AMM6HT
34,700
取扱い終了
返品不可
46374386EXM-ARI8LT
34,700
取扱い終了
返品不可
46374395EXM-AVO2HT
18,900
取扱い終了
返品不可
46374404EXM-DDI16DT
14,700
取扱い終了
返品不可
46374413EXM-DDI8DT
9,450
取扱い終了
返品不可
46374422EXM-DDO16TK
20,000
取扱い終了
返品不可
46374431EXM-DDO16UK
20,000
取扱い終了
返品不可
46374447EXM-DDO8TT
11,600
取扱い終了
返品不可
46374456EXM-DDO8UT
11,600
取扱い終了
返品不可
46374465EXM-DMM24DRF
34,000
取扱い終了
返品不可
46374474EXM-DMM8DRT
12,700
取扱い終了
返品不可
46374483EXM-DRA16RT
20,000
取扱い終了
返品不可
46374492EXM-DRA8RT
12,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46374361
2016-03-07
用途: 計装信号変換
建設業・工事業

LT3201Aに装着して計装信号(4~20mA)を取り込むために購入しました。
LT3201内部で演算処理をして酸素濃度(5ppm~1.0E-25ppm)を表示させます。
メーカーへの改善点は、入力信号の分解能を現状12ビットから13ビット以上にしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする