曜日別特売

無接触回転角度センサ CP-2UNシリーズ

無接触回転角度センサ CP-2UNシリーズ - 緑測器
(2件のレビュー)

磁気抵抗素子を使用した無接触のポテンショメータです。 近接させたマグネットの磁界の移動により抵抗値を変位させるので、摺動によるノイズの影響を受ける事なく、低トルク、高耐久性を実現。 温度補正回路も内蔵し、テンションコントロールやバルブ開度発信機など幅広い分野で活躍しています。

種類無接触形電気的回転角度(°)±45軸径(Φmm)3質量(g)約10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機械的回転角度(°)
印加電圧(V)
回転トルク(mN・m[gfcm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26902986CP-2UN360/エンドレスmax 100.05
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
26902995CP-2UTN360/エンドレスmax 100.05
オープン
取扱い終了
返品不可
46412414CP-2UN360エンドレスDC10以下0.05以下
オープン
取扱い終了
返品不可
46412423CP-2UTN360エンドレスDC10以下0.05以下
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26902986
2019-01-04
用途: 制御実験
国立大学法人島根大学

回転抵抗が少なく,ノイズも小さいので,振り子系の振れ角検出によく利用しています。

対象商品 : 46412423
2018-07-11
用途: 垂直面風向測定

このセンサーは極めて低いトルクで回転できるので弱風でも垂直面の風向測定が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする