緑測器
直線変位センサ LP-20Fシリーズ
Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ
検出ストローク:20mm
入力軸インタフェースは2タイプ用意
種類
測長センサ
有効ストローク(mm)
20±0.5
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
0.6(70℃)
出力スムーズネス
0.1%以下
質量(g)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗値(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46412597
LP-20FB-1K
1k
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
46412572
LP-20F-1K
1k
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
46412581
LP-20F-2K
2k
オープン
取扱い終了
返品不可
46412606
LP-20FB-2K
2k
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください