曜日別特売

直線変位センサ LP-FJシリーズ

直線変位センサ LP-FJシリーズ - 緑測器直線変位センサ LP-FJシリーズ - 緑測器直線変位センサ LP-FJシリーズ - 緑測器直線変位センサ LP-FJシリーズ - 緑測器直線変位センサ LP-FJシリーズ - 緑測器
(3件のレビュー)
種類その他の変位センサ印加電圧(V)DC36以下/50℃抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC500V 1分間温度抵抗±400ppm/K内容量1個
全18種類を絞り込む
有効ストローク(mm)
抵抗値(Ω)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
有効ストローク(mm)
抵抗値(Ω)
単独直線性(%)
取付ピッチ(mm)
外形寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46412816LP-100FJ-1K100±0.5、(機械的:104±1)1k±0.3(脚)120±1138±1約160
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
46412825LP-100FJ-5K100±0.5、(機械的:104±1)5k±0.3(脚)120±1138±1約160
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
46412904LP-200FJ-5K200±1、(機械的:204±1)5k±0.3(脚)220±1238±1約240
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
46412974LP-50FJ-1K50±0.5、(機械的:54±1)1k±0.5(脚)70±188±1約120
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
46412834LP-100FJS-1K100±0.5、(機械的:104±1)1k±0.3(脚)120±1138±1約160
オープン
取扱い終了
返品不可
46412843LP-100FJS-5K100±0.5、(機械的:104±1)5k±0.3(脚)120±1138±1約160
オープン
取扱い終了
返品不可
46412852LP-150FJ-1K150±0.5、(機械的:154±1)1k±0.3(脚)170±1188±1約200
オープン
取扱い終了
返品不可
46412861LP-150FJ-5K150±0.5、(機械的:154±1)5k±0.3(脚)170±1188±1約200
オープン
取扱い終了
返品不可
46412877LP-150FJS-1K150±0.5、(機械的:154±1)1k±0.3(脚)170±1188±1約200
オープン
取扱い終了
返品不可
46412886LP-150FJS-5K150±0.5、(機械的:154±1)5k±0.3(脚)170±1188±1約200
オープン
取扱い終了
返品不可
46412895LP-200FJ-1K200±1、(機械的:204±1)1k±0.3(脚)220±1238±1約240
オープン
取扱い終了
返品不可
46412913LP-200FJS-1K200±1、(機械的:204±1)1k±0.3(脚)220±1238±1約240
オープン
取扱い終了
返品不可
46412922LP-200FJS-5K200±1、(機械的:204±1)5k±0.3(脚)220±1238±1約240
オープン
取扱い終了
返品不可
46412931LP-250FJ-5K250±1、(機械的:254±1)5k±0.3(脚)270±1288±1約280
オープン
取扱い終了
返品不可
46412947LP-250FJS-5K250±1、(機械的:254±1)5k±0.3(脚)270±1288±1約280
オープン
取扱い終了
返品不可
46412956LP-300FJ-10K300±1、(機械的:304±1)10k±0.3(脚)320±1338±1約320
オープン
取扱い終了
返品不可
46412965LP-300FJS-10K300±1、(機械的:304±1)10k±0.3(脚)320±1338±1約320
オープン
取扱い終了
返品不可
46412983LP-50FJ-5K50±0.5、(機械的:54±1)5k±0.5(脚)70±188±1約120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46412974
2022-05-06
用途: 低周波振動測定
嘉穂総合高校教育・研究機関

エンジンの低周波振動を測定しました。10Hz以下の振動も問題なく測定できました。

対象商品 : 46412816
2014-09-15
用途: 位置検出

比較的安価に位置検出ができます。便利なので繰り返し使わせてもらっています。

対象商品 : 46412852
2013-07-03
用途: 製品の評価装置に設置

取扱に関する説明書等が不十分で、活用に手間取りました。価格を考えれば致し方ないのかも知れませんが。商品としては問題なく使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする