緑測器
直線変位センサ LP-FPシリーズ
(1件のレビュー)
種類
測長センサ
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
出力スムーズネス
0.1%以下
内容量
1個
注意
※白電線に1mA以上の電流を流すと、抵抗体が焼損する恐れがありますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ストローク(mm)
定格電力(W)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46412992
LP-20FP-1K
20±0.5
0.6(70℃)
約18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
46413001
LP-30FP-1K
30±0.5
0.9(70℃)
約20
オープン
取扱い終了
返品不可
46413017
LP-50FP-1K
50±0.5
1.5(70℃)
約25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください