C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85内容量1個
全31種類を絞り込む
検出距離(mm)
測定範囲(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
検出距離(mm)
種別
タイプ
測定範囲(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46413884CD33-120CN-422120拡散反射型NPN±60コネクタ式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46413893CD33-120N-422120拡散反射型NPN±60コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46413902CD33-120NA120拡散反射型NPN±60コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
46413911CD33-120NV120拡散反射型NPN±60コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
46413927CD33-250CN-422250拡散反射型NPN±150コネクタ式
119,000
109,800
120,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
46413936CD33-250N250拡散反射型NPN±150コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46413945CD33-250N-422250拡散反射型NPN±150コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46413954CD33-250NA250拡散反射型NPN±150コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
46413963CD33-250NV250拡散反射型NPN±150コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
46413972CD33-250P250拡散反射型PNP±150コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46413981CD33-250P-422250拡散反射型PNP±150コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46413997CD33-250PA250拡散反射型PNP±150コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414006CD33-250PV250拡散反射型PNP±150コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414015CD33-30CN-42230拡散反射型NPN±4コネクタ式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414024CD33-30N-42230拡散反射型NPN±4コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46414033CD33-30NA30拡散反射型NPN±4コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414042CD33-30NV30拡散反射型NPN±4コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46414051CD33-50CN-42250拡散反射型NPN±10コネクタ式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414067CD33-50N-42250拡散反射型NPN±10コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414076CD33-50NA50拡散反射型NPN±10コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414085CD33-50NV50拡散反射型NPN±10コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414094CD33-85CN-42285拡散反射型NPN±20コネクタ式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414103CD33-85N-42285拡散反射型NPN±20コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414112CD33-85NA85拡散反射型NPN±20コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414121CD33-85NV85拡散反射型NPN±20コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
46414137CD33-L30CN-42226.3正反射型NPN±2コネクタ式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414146CD33-L30N-42226.3正反射型NPN±2コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414155CD33-L50CN-42247.3正反射型NPN±5コネクタ式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414164CD33-L50N-42247.3正反射型NPN±5コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414173CD33-L85CN-42282.9正反射型NPN±10コネクタ式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46414182CD33-L85N-42282.9正反射型NPN±10コード式
119,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする