| 46416842 | DM-18TCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥39,000 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 46416851 | DM-18TCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥40,000 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 46416867 | DM-18TN | 標準 | 18±2 | 赤/緑/青 | 角 | IP67(IEC) | ライトON(一致時出力)/ダークON(不一致時出力) 機能内切替 | R(赤)/G(緑)/B(青) マークモード:ティーチング時1色選択、カラーモード:3色同時点灯 | NPNオープンコレクタ、Max.100mA/DC30V | マークモード:0.25/0.5/1.2ms切替、カラーモード:0.8/1.6/4ms切替 | 1×6mm(18mmにて) | マークモード:2点ティーチ/オートティーチ、カラーモード:1点ティーチ | 7セグメント、3桁LED | 出力表示(橙)/安定表示(緑) | | ¥39,000 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 46416876 | DM-18TP | 標準 | 18±2 | 赤/緑/青 | 角 | IP67(IEC) | ライトON(一致時出力)/ダークON(不一致時出力) 機能内切替 | R(赤)/G(緑)/B(青) マークモード:ティーチング時1色選択、カラーモード:3色同時点灯 | PNP出力 オープンコレクタ、Max.100mA/DC30V | マークモード:0.25/0.5/1.2ms切替、カラーモード:0.8/1.6/4ms切替 | 1×6mm(18mmにて) | マークモード:2点ティーチ/オートティーチ、カラーモード:1点ティーチ | 7セグメント、3桁LED | 出力表示(橙)/安定表示(緑) | | ¥39,000 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| |
|