曜日別特売

専用光電センサBGS-Vシリーズ

専用光電センサBGS-Vシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色LED絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)感度調整2回転ボリウム表示灯入光表示(赤色LED)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
種別
タイプ
質量(g)
接続方式
接続形式
繰返し精度(μm)
制御出力
応答時間
応差の距離
出力モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426615BGS-2V5020~500中距離フリー電源タイプ約45コード式コード式:ケーブル長2m Φ6.3mm検出軸方向/3000、検出軸直角方向/2000リレー1C AC250V/0.3A以下 DC30V以下15ms以下10%以下ライトON固定
14,850
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46426563BGS-V3010~300中距離フリー電源タイプ約45コード式コード式:ケーブル長2m Φ6.3mm検出軸方向/1500、検出軸直角方向/1500リレー1C AC250V/0.3A以下 DC30V以下15ms以下10%以下ライトON固定
13,500
取扱い終了
返品不可
46426572BGS-V30CN10~300長距離DC電源タイプ約20コネクタ式コネクタ式:M12 4ピン検出軸方向/1500、検出軸直角方向/1500NPNタイプオープンコレクタ Max.100mA/DC30V2ms以下5%以下ライトON/ダークON 配線により切替
14,500
取扱い終了
返品不可
46426581BGS-V30CP10~300長距離DC電源タイプ約20コネクタ式-検出軸方向/1500、検出軸直角方向/1500PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V2ms以下5%以下ライトON/ダークON 配線により切替
14,500
取扱い終了
返品不可
46426597BGS-V30N10~300長距離DC電源タイプ約20コード式コード式:ケーブル長2mΦ3.8mm検出軸方向/1500、検出軸直角方向/1500NPNタイプオープンコレクタ Max.100mA/DC30V2ms以下5%以下ライトON/ダークON 配線により切替
13,500
取扱い終了
返品不可
46426606BGS-V30P10~300長距離DC電源タイプ約20コード式-検出軸方向/1500、検出軸直角方向/1500PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V2ms以下5%以下ライトON/ダークON 配線により切替
13,500
取扱い終了
返品不可
46426624BGS-V50CN20~550長距離DC電源タイプ約45コネクタ式コネクタ式:M12 4ピン検出軸方向/3000、検出軸直角方向/2000NPNタイプオープンコレクタ Max.100mA/DC30V2ms以下10%以下ライトON/ダークON 配線により切替
14,500
取扱い終了
返品不可
46426633BGS-V50CP20~550長距離DC電源タイプ約45コネクタ式-検出軸方向/3000、検出軸直角方向/2000PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V2ms以下10%以下ライトON/ダークON 配線により切替
14,500
取扱い終了
返品不可
46426642BGS-V50N20~550長距離DC電源タイプ約45コード式コード式:ケーブル長2mΦ3.8mm検出軸方向/3000、検出軸直角方向/2000NPNタイプオープンコレクタ Max.100mA/DC30V2ms以下10%以下ライトON/ダークON 配線により切替
13,500
取扱い終了
返品不可
46426651BGS-V50P20~550長距離DC電源タイプ約45コード式-検出軸方向/3000、検出軸直角方向/2000PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V2ms以下10%以下ライトON/ダークON 配線により切替
13,500
取扱い終了
返品不可
46426667BGS-V8020~1000長距離フリー電源タイプ約45コード式コード式:ケーブル長2m Φ6.3mm検出軸方向/4500、検出軸直角方向/3000リレー1C AC250V/0.3A以下 DC30V以下15ms以下20%以下ライトON固定
13,500
取扱い終了
返品不可
46426676BGS-V80CN20~1000中距離DC電源タイプ約45コネクタ式コネクタ式:M12 4ピン検出軸方向/4500、検出軸直角方向/3000NPNタイプオープンコレクタ Max.100mA/DC30V3ms以下15%以下ライトON/ダークON 配線により切替
14,500
取扱い終了
返品不可
46426685BGS-V80CP20~1000中距離DC電源タイプ約45コネクタ式-検出軸方向/4500、検出軸直角方向/3000PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V3ms以下15%以下ライトON/ダークON 配線により切替
14,500
取扱い終了
返品不可
46426694BGS-V80N20~1000中距離DC電源タイプ約45コード式コード式:ケーブル長2mΦ3.8mm検出軸方向/4500、検出軸直角方向/3000NPNタイプオープンコレクタ Max.100mA/DC30V3ms以下15%以下ライトON/ダークON 配線により切替
13,500
取扱い終了
返品不可
46426703BGS-V80P20~1000中距離DC電源タイプ約45コード式-検出軸方向/4500、検出軸直角方向/3000PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V3ms以下15%以下ライトON/ダークON 配線により切替
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする