専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ

専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出光
検出距離(mm)
種別
タイプ
測定距離(mm)
接続方式
接続形式
光源
波長(nm)
レーザークラス
出力(mW)
応答時間
スポット径
応差の距離
表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426712BGS-Z10CN標準5~100短距離型(LED)ハイパワー狭窄LED光源タイプ20~100NPN コネクタ式M8 4ピン赤色LED---500μs以下約Φ10mm 距離100mm0.03出力表示(橙)/安定表示(緑)
10,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46426721BGS-Z10N標準5~100短距離型(LED)ハイパワー狭窄LED光源タイプ20~100NPN コード式ケーブル長2m Φ3.8mm赤色LED---500μs以下約Φ10mm 距離100mm0.03出力表示(橙)/安定表示(緑)
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
46426737BGS-Z30CN標準10~300中距離型(LED)ハイパワー狭窄LED光源タイプ50~300NPN コネクタ式M8 4ピン赤色LED---500μs以下約Φ30mm 距離300mm0.05出力表示(橙)/安定表示(緑)
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
46426746BGS-Z30N標準10~300中距離型(LED)ハイパワー狭窄LED光源タイプ50~300NPN コード式ケーブル長2m Φ3.8mm赤色LED---500μs以下約Φ30mm 距離300mm0.05出力表示(橙)/安定表示(緑)
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
46426755BGS-ZL10CNレーザー5~100短距離型レーザタイプ20~100NPN コネクタ式M8 4ピン赤色半導体レーザ6551(IEC/JIS)最大4.7250μs以下約Φ1mm 距離100mm(常温にて)0.03出力表示(橙)/レーザ放射表示(緑)
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46426764BGS-ZL10Nレーザー5~100短距離型レーザタイプ20~100NPN コード式ケーブル長2m Φ3.8mm赤色半導体レーザ6551(IEC/JIS)最大4.7250μs以下約Φ1mm 距離100mm(常温にて)0.03出力表示(橙)/レーザ放射表示(緑)
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46426773BGS-ZL30CNレーザー10~300中距離型レーザタイプ50~300NPN コネクタ式M8 4ピン赤色半導体レーザ6551(IEC/JIS)最大4.7250μs以下約Φ1.5mm 距離300mm(常温にて)0.05出力表示(橙)/レーザ放射表示(緑)
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46426782BGS-ZL30Nレーザー10~300中距離型レーザタイプ50~300NPN コード式ケーブル長2m Φ3.8mm赤色半導体レーザ6551(IEC/JIS)最大4.7250μs以下約Φ1.5mm 距離300mm(常温にて)0.05出力表示(橙)/レーザ放射表示(緑)
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする