M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G

M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G - omron(オムロン)M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G - omron(オムロン)M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G - omron(オムロン)M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G - omron(オムロン)
(5件のレビュー)
質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
アクチュエータの種類
接点構成
取付方式
動作方式
リード線
動作形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46431691D2FW-G071MDC30リーフ・レバー形1c (単極双投形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
46431707D2FW-G072MDC30リーフ・レバー形1b (単極単投-常閉形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
449
494(税込)
115日以内出荷
返品不可
46431716D2FW-G073MDC30リーフ・レバー形1a (単極単投-常開形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
489
538(税込)
当日出荷
46431734D2FW-G082MDC30ロング・リーフ・レバー形1b (単極単投-常閉形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
449
494(税込)
115日以内出荷
返品不可
46431743D2FW-G083MDC30ロング・リーフ・レバー形1a (単極単投-常開形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
449
494(税込)
115日以内出荷
返品不可
46431752D2FW-G271MDC30リーフ・レバー形1c (単極双投形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
499
549(税込)
当日出荷
46431761D2FW-G272MDC30リーフ・レバー形1b (単極単投-常閉形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
46431777D2FW-G273MDC30リーフ・レバー形1a (単極単投-常開形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
499
549(税込)
当日出荷
46431795D2FW-G282MDC30ロング・リーフ・レバー形1b (単極単投-常閉形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
489
538(税込)
当日出荷
46431804D2FW-G283MDC30ロング・リーフ・レバー形1a (単極単投-常開形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
449
494(税込)
115日以内出荷
返品不可
46431725D2FW-G081MDC30ロング・リーフ・レバー形1c (単極双投形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
449
494(税込)
欠品中
返品不可
46431786D2FW-G281MDC30ロング・リーフ・レバー形1c (単極双投形)ねじ取りつけスナップアクションAVS0.51芯/長さ:0.3m/引出し方向:下方向/端子への接続 (黒: COM 赤: NC 青: NO)一般形
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46431761
2021-08-11
用途: バイク
大嶋クリップ製造業

バイクシートを開けた際のボックス内部を照らすLEDのON/OFF SWとして使用。
単機能でよいので、安価品で十分。

対象商品 : 46431795
2021-01-14
用途: エルグランドの修理

スライドドアの部品としてメーカー設定がない為、探してありましたので助かりました。これから取り付けます。防水仕様なのでバイクのブレーキレバー部のセンサーにも利用出来ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46431752
2020-07-23
用途: 会議の開け閉めを感知するスイッチとして

今までもっと大きめのスイッチに電線をハンダ付けして使っていましたが、今回はスペースが無く小さな物を探していました。大きさもちょうど良く、配線済みなので配線部分でショートする心配も無く仕上がりもきれいに出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 46431752
2017-04-25
用途: リレーのon offに使いました
有限会社 名北産業

ねじ穴が一つなので固定するのにひと手間かかります。

1が参考にしています
対象商品 : 46431691
2015-12-12
用途: 自動車修理
製造業

99年式NB8Cロードスターの集中ドアロックが故障したため、補修用に購入。運転席ドアロックの施錠検知スイッチ不調が原因のため、このスイッチだけ購入し古いのの電線を切り落として交換しました。結線部の防水処置に気を使いますが、スイッチ本体はポン付けでばっちり直りました。アッシー交換より安く簡単に修理でき、非常に助かりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする