曜日別特売

アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY

アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY - omron(オムロン)
保護構造IEC規格 IP67内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
検出対象
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46432556E2EY-X4C1-5M-アンプ内蔵型ネジシールドネジ形非磁性金属4
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46432565E2EY-X8C1-5M都度納期確認アンプ内蔵型ネジシールドネジ形非磁性金属8
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする