曜日別特売

アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ

アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ - omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ - omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ - omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ - omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ - omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ - omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ - omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ - omron(オムロン)
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出距離(mm)
接続方式
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46433055ZX0-LD100A61-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)2100±35コード引き出しタイプNPN
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433064ZX0-LD100A61-5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)5100±35コード引き出しタイプNPN
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433073ZX0-LD100A61L-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)-2100±35コード引き出しタイプNPN出力
オープン
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46433082ZX0-LD100A66-0.5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)0.5100±35コネクタ中継タイプNPN
オープン
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433091ZX0-LD100A81-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)2100±35コード引き出しタイプPNP
オープン
48,980
53,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433107ZX0-LD100A81-5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)5100±35コード引き出しタイプPNP
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433116ZX0-LD100A81L-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)-2100±35コード引き出しタイプPNP出力
オープン
53,980
59,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433125ZX0-LD100A86-0.5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)0.5100±35コネクタ中継タイプPNP
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433134ZX0-LD300A61-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)2300±150コード引き出しタイプNPN
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433143ZX0-LD300A61-5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)5300±150コード引き出しタイプNPN
オープン
55,980
61,578(税込)
当日出荷
46433152ZX0-LD300A61L-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)-2300±150コード引き出しタイプNPN出力
オープン
53,980
59,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433161ZX0-LD300A66-0.5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)0.5300±150コネクタ中継タイプNPN
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433177ZX0-LD300A81-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)2300±150コード引き出しタイプPNP
オープン
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46433186ZX0-LD300A81-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)5300±150コード引き出しタイプPNP
オープン
48,980
53,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433195ZX0-LD300A81L-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)-2300±150コード引き出しタイプPNP出力
オープン
53,980
59,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433204ZX0-LD300A86-0.5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)0.5300±150コネクタ中継タイプPNP
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433213ZX0-LD50A61-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)250±10コード引き出しタイプNPN
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433222ZX0-LD50A61-5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)550±10コード引き出しタイプNPN
オープン
55,980
61,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433231ZX0-LD50A61L-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)-250±10コード引き出しタイプNPN出力
オープン
53,980
59,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433247ZX0-LD50A66-0.5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)0.550±10コネクタ中継タイプNPN
オープン
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433256ZX0-LD50A81-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)250±10コード引き出しタイプPNP
オープン
48,980
53,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433265ZX0-LD50A81-5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)550±10コード引き出しタイプPNP
オープン
48,980
53,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433274ZX0-LD50A81L-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)-250±10コード引き出しタイプPNP出力
オープン
53,980
59,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433283ZX0-LD50A86-0.5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)0.550±10コネクタ中継タイプPNP
オープン
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433292ZX0-LD600A61-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)2600±400コード引き出しタイプNPN
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433301ZX0-LD600A61-5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)5600±400コード引き出しタイプNPN
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433317ZX0-LD600A61L-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)-2600±400コード引き出しタイプNPN出力
オープン
53,980
59,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433326ZX0-LD600A66-0.5M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)0.5600±400コネクタ中継タイプNPN
オープン
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46433335ZX0-LD600A81-2M-アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)2600±400コード引き出しタイプPNP
オープン
48,980
53,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433344ZX0-LD600A81-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)5600±400コード引き出しタイプPNP
オープン
48,980
53,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433353ZX0-LD600A81L-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)-2600±400コード引き出しタイプPNP出力
オープン
53,980
59,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433362ZX0-LD600A86-0.5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30(リップル(p-p)10%含む)0.5600±400コネクタ中継タイプPNP
オープン
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする