曜日別特売

アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G

アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G - omron(オムロン)
保護構造IEC規格 IP64材質(ケース)ABS光色赤外線内容量1個
全16種類を絞り込む
コード長さ(m)
接続方式
16種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39052991E3Z-G61 2M--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2溝型不透明体25(溝幅)コード引き出しタイプ
13,90013,880
13,880
15,268(税込)
当日出荷
46433606E3Z-G61-0.5M--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5溝型不透明体25(溝幅)コード引き出しタイプ
13,80012,980
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
39053007E3Z-G61 5M--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5溝型不透明体25(溝幅)コード引き出しタイプ
14,20013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46433615E3Z-G62-0.5M--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5溝型不透明体25(溝幅)コード引き出しタイプ
16,70015,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39053016E3Z-G61-M3J--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3溝型不透明体25(溝幅)コネクタ中継タイプ(M8)
15,20014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
46433624E3Z-G62-5M-都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5溝型不透明体25(溝幅)コード引き出しタイプ
17,10016,980
16,980
18,678(税込)
69日以内出荷
返品不可
46433633E3Z-G62-M3J--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3溝型不透明体25(溝幅)コネクタ中継タイプ(M8)
18,10017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
46433642E3Z-G81-0.5M-都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5溝型不透明体25(溝幅)コード引き出しタイプ
13,80012,980
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433651E3Z-G82-M1J-0.3M--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3溝型不透明体25(溝幅)M12標準コネクタ中継タイプ
18,00017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39053025E3Z-G62 2M--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2溝型不透明体25(溝幅)コード引き出しタイプ
16,80015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39053034E3Z-G81 2M--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2溝型不透明体25(溝幅)コード引き出しタイプ
13,90011,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39053043E3Z-G81-M3J--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3溝型不透明体25(溝幅)コネクタ中継タイプ(M8)
15,20014,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39053052E3Z-G82 2M--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2溝型不透明体25(溝幅)コード引き出しタイプ
16,80015,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39053061E3Z-G82-M3J--アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3溝型不透明体25(溝幅)コネクタ中継タイプ(M8)
18,10017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66244870E3Z-G61-0.5M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5溝型不透明体25(溝幅)コード引き出しタイプ
13,80012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
01479047E3Z-G81-M1J-1 0.3M--アンプ内蔵型-0.3溝型不透明体(溝幅)25コネクタ中継タイプ(M12)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする