曜日別特売

アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-L

アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-L - omron(オムロン)
保護構造IEC規格 IP67内容量1個
全7種類を絞り込む
検出方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ヘッド形状
検出方式
検出距離(mm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46433676E3Z-L61-5Mアンプ内蔵型拡散反射形90±30(白画用紙100×100)
18,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
46433685E3Z-L61-M1J-0.3Mアンプ内蔵型拡散反射型90±30(白画用紙100×100)
19,400
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46433694E3Z-L81-0.5Mアンプ内蔵型拡散反射形90±30(白画用紙100×100)
18,200
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
46433703E3Z-L81-5Mアンプ内蔵型拡散反射形90±30(白画用紙100×100)
18,600
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46433712E3Z-L81-M1J-0.3Mアンプ内蔵型拡散反射型90±30(白画用紙100×100)
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
46433721E3Z-L81-M1TJ-0.3Mアンプ内蔵型拡散反射型90±30(白画用紙100×100)
19,400
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46433667E3Z-L61-0.5Mアンプ内蔵型拡散反射形90±30(白画用紙100×100)
18,200
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする