小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z

小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
内容量1個
全45種類を絞り込む
検出方式
検出距離(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
タイプ
形式
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66471816E3Z-D82-M5J0.3MM8 3pinコネクタ中継タイプ----0.3拡散反射形1000
オープン
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
06862134E3Z-D61 2Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形100(白画用紙100×100)
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06862143E3Z-D62 2Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形1000(白画用紙300×300)
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
08585315E3Z-D66アンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-拡散反射形100(白画用紙100×100)
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
39052772E3Z-D61K 2Mアンプ内蔵型防油タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形100(白画用紙100×100)
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39052815E3Z-D62K 2Mアンプ内蔵型防油タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形1000(白画用紙300×300)
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
08585324E3Z-D67アンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-拡散反射形1000(白画用紙300×300)
11,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
39052824E3Z-D62K-M3J 0.3Mアンプ内蔵型防油タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形1000(白画用紙300×300)
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39052876E3Z-D81K 2Mアンプ内蔵型防油タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形100(白画用紙100×100)
11,800
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
39052885E3Z-D81K-M3J 0.3Mアンプ内蔵型防油タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形100(白画用紙100×100)
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46506144E3Z-D81-0.5Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5拡散反射形100(白画用紙100×100)
10,700
9,198
10,118(税込)
121日以内出荷
返品不可
46506153E3Z-D81-M1TJ-0.3Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形100(白画用紙100×100)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46506162E3Z-D82-5Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5拡散反射形1000(白画用紙300×300)
11,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
46506171E3Z-D82-M1TJ-0.3Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形1000(白画用紙300×300)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
35099924E3Z-L61 2Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形(細ビームタイプ)90±30(白画用紙100×100)
18,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
39052903E3Z-D81-M3J 0.3Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形100(白画用紙100×100)
12,000
11,980
13,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
39052937E3Z-D82K 2Mアンプ内蔵型防油タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形1000(白画用紙300×300)
11,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
39052946E3Z-D82K-M3J 0.3Mアンプ内蔵型防油タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形1000(白画用紙300×300)
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39052964E3Z-D82-M3J 0.3Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形1000(白画用紙300×300)
12,000
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39052833E3Z-D62-M1TJ 0.3Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形1000(白画用紙300×300)
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053077E3Z-L61-M1TJ 0.3Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形(細ビームタイプ)90±30(白画用紙100×100)
19,400
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
39052754E3Z-D61 0.5Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5拡散反射形100(白画用紙100×100)
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39052763E3Z-D61 5Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5拡散反射形100(白画用紙100×100)
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39052781E3Z-D61-M3J 0.3Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形100(白画用紙100×100)
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39052797E3Z-D62 0.5Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5拡散反射形1000(白画用紙300×300)
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39052806E3Z-D62 5Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5拡散反射形1000(白画用紙300×300)
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39052842E3Z-D62-M3J 0.3Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形1000(白画用紙300×300)
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39052851E3Z-D81 2Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形100(白画用紙100×100)
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39052867E3Z-D81 5Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5拡散反射形100(白画用紙100×100)
11,200
9,198
10,118(税込)
31日以内出荷
返品不可
39052894E3Z-D81-M1J 0.3Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形100(白画用紙100×100)
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39052912E3Z-D82 0.5Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5拡散反射形1000(白画用紙300×300)
10,700
9,198
10,118(税込)
121日以内出荷
返品不可
39052921E3Z-D82 2Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形1000(白画用紙300×300)
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39052955E3Z-D82-M1J 0.3Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3拡散反射形1000(白画用紙300×300)
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39052973E3Z-D86アンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-拡散反射形100(白画用紙100×100)
11,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39052982E3Z-D87アンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-拡散反射形1000(白画用紙300×300)
11,700
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053095E3Z-L66アンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-拡散反射形(細ビームタイプ)100(白画用紙100×100)
19,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39053113E3Z-L81 2Mアンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形(細ビームタイプ)90±30(白画用紙100×100)
18,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053131E3Z-L86アンプ内蔵型標準タイプ-DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-拡散反射形(細ビームタイプ)90±30(白画用紙100×100)
19,200
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02489191E3Z-D61 2Mアンプ内蔵型-形E3Z-D61DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-2拡散反射型100(白画用紙100×100)
9,300
取扱い終了
代替品有
46506092E3Z-D61K-M1J-0.3Mアンプ内蔵型----拡散反射型-
10,950
取扱い終了
返品不可
46506101E3Z-D61K-M3J-0.3Mアンプ内蔵型----拡散反射型-
11,100
取扱い終了
返品不可
46506117E3Z-D61-M1J-0.3Mアンプ内蔵型----拡散反射型-
10,300
取扱い終了
返品不可
46506126E3Z-D62K-M1J-0.3Mアンプ内蔵型----拡散反射型-
10,950
取扱い終了
返品不可
46506135E3Z-D62-M1J-0.3Mアンプ内蔵型----拡散反射型-
10,300
取扱い終了
返品不可
02489207E3Z-D62 2Mアンプ内蔵型--DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-2拡散反射形1000(白画用紙300×300)
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02489191E3Z-D61 2M06862134E3Z-D61 2ME3Z-D61 2M 小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン) 06862134小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06862134
2024-09-09
用途: 機械メンテナンス
製造業

トラブルで急ぎで必要になっても
業者なら3日ほど要しますが
朝注文すれば大体翌日には届くので助かります。

対象商品 : 06862143
2016-08-15
用途: 機械のメンテナンス

機械部品の交換予備として使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする