小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B - omron(オムロン)
保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下内容量1個
全18種類を絞り込む
検出方式
検出距離(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出距離(mm)
検出対象
接続方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46434044E3Z-B61-0.5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5回帰反射形(MSR機能なし)500(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コード引き出しタイプ
17,20015,980
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
46434053E3Z-B61-5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5回帰反射形(MSR機能なし)500(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コード引き出しタイプ
17,80016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46434062E3Z-B62-0.5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5回帰反射形(MSR機能なし)2000(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コード引き出しタイプ
17,20015,980
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
46434071E3Z-B62-5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5回帰反射形(MSR機能なし)2000(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コード引き出しタイプ
17,80015,980
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
46434087E3Z-B62-M1J-0.3M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3回帰反射型(M.S.R機能なし)2000(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コネクタタイプ(M12)
18,50016,980
16,980
18,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
46434096E3Z-B81-0.5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5回帰反射形(MSR機能なし)500(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コード引き出しタイプ
17,20015,980
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
46434105E3Z-B81-M1J-0.3M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3回帰反射型(M.S.R機能なし)500(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コネクタタイプ(M12)
18,50016,980
16,980
18,678(税込)
69日以内出荷
返品不可
46434114E3Z-B82-0.5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5回帰反射形(MSR機能なし)2000(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コード引き出しタイプ
17,20015,980
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
46434123E3Z-B82-M1J-0.3M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3回帰反射型(M.S.R機能なし)2000(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コネクタタイプ(M12)
18,50016,980
16,980
18,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
39052675E3Z-B61 2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2回帰反射形(MSR機能なし)500(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コード引き出しタイプ
17,40013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39052684E3Z-B62 2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2回帰反射形(MSR機能なし)2000(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コード引き出しタイプ
17,40014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39052693E3Z-B66-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-回帰反射形(MSR機能なし)500(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体M8コネクタタイプ
18,30016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39052702E3Z-B67-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-回帰反射形(MSR機能なし)2000(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体M8コネクタタイプ
18,30014,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39052711E3Z-B81 2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2回帰反射形(MSR機能なし)500(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コード引き出しタイプ
17,40014,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39052727E3Z-B82 2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2回帰反射形(MSR機能なし)2000(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体コード引き出しタイプ
17,40013,980
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39052736E3Z-B86-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-回帰反射形(MSR機能なし)500(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体M8コネクタタイプ
18,30016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39052745E3Z-B87-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-回帰反射形(MSR機能なし)2000(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体M8コネクタタイプ
18,30016,980
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
71940185E3Z-B66【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-回帰反射形(MSR機能なし)500(形E39-R1S使用時)透明体/不透明体M8コネクタタイプ
18,30016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする