| 46438192 | E6H-CWZ3E-1000P/R-0.5M | 1000パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438201 | E6H-CWZ3E-1024P/R-0.5M | 1024パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438217 | E6H-CWZ3E-1200P/R-0.5M | 1200パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438226 | E6H-CWZ3E-1500P/R-0.5M | 1500パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438235 | E6H-CWZ3E-1800P/R-0.5M | 1800パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438244 | E6H-CWZ3E-2000P/R-0.5M | 2000パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438253 | E6H-CWZ3E-2048P/R-0.5M | 2048パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438262 | E6H-CWZ3E-2500P/R-0.5M | 2500パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438287 | E6H-CWZ3E-3600P/R-0.5M | 3600パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438296 | E6H-CWZ3E-360P/R-0.5M | 360パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | - | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438305 | E6H-CWZ3E-500P/R-0.5M | 500パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438314 | E6H-CWZ3E-600P/R-0.5M | 600パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438323 | E6H-CWZ3E-720P/R-0.5M | 720パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438332 | E6H-CWZ3E-800P/R-0.5M | 800パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438341 | E6H-CWZ3X-1000P/R-0.5M | 1000パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | - | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438357 | E6H-CWZ3X-1024P/R-0.5M | 1024パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438366 | E6H-CWZ3X-1200P/R-0.5M | 1200パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438375 | E6H-CWZ3X-1500P/R-0.5M | 1500パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438384 | E6H-CWZ3X-1800P/R-0.5M | 1800パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438393 | E6H-CWZ3X-2000P/R-0.5M | 2000パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438402 | E6H-CWZ3X-2048P/R-0.5M | 2048パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438411 | E6H-CWZ3X-2500P/R-0.5M | 2500パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438427 | E6H-CWZ3X-300P/R-0.5M | 300パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438436 | E6H-CWZ3X-3600P/R-0.5M | 3600パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | - | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438445 | E6H-CWZ3X-360P/R-0.5M | 360パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438454 | E6H-CWZ3X-500P/R-0.5M | 500パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438463 | E6H-CWZ3X-600P/R-0.5M | 600パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438472 | E6H-CWZ3X-720P/R-0.5M | 720パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438481 | E6H-CWZ3X-800P/R-0.5M | 800パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | ラインドライバ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438497 | E6H-CWZ6C-1024P/R-0.5M | 1024パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438506 | E6H-CWZ6C-1200P/R-0.5M | 1200パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438515 | E6H-CWZ6C-1500P/R-0.5M | 1500パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438524 | E6H-CWZ6C-1800P/R-0.5M | 1800パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438533 | E6H-CWZ6C-2000P/R-0.5M | 2000パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | - | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438542 | E6H-CWZ6C-2048P/R-0.5M | 2048パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438551 | E6H-CWZ6C-2500P/R-0.5M | 2500パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438567 | E6H-CWZ6C-300P/R-0.5M | 300パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | - | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438576 | E6H-CWZ6C-360P/R-0.5M | 360パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | - | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438585 | E6H-CWZ6C-500P/R-0.5M | 500パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | - | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438594 | E6H-CWZ6C-600P/R-0.5M | 600パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438603 | E6H-CWZ6C-720P/R-0.5M | 720パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438612 | E6H-CWZ6C-800P/R-0.5M | 800パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | |
|
| 39060332 | E6H-CWZ6C 1000P/R 0.5M | 1000パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | - | ロータリエンコーダ | | |
|
| 39060341 | E6H-CWZ6C 3600P/R 0.5M | 3600パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下 | オープンコレクタ出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | - | ロータリエンコーダ | | |
|
| 46438271 | E6H-CWZ3E-300P/R-0.5M | 300パルス/回転 | 100 | 10000 | DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下 | 電圧出力 | コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) | 0.5 | 都度納期確認 | ロータリエンコーダ | | | |