インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C

インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C - omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C - omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C - omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C - omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C - omron(オムロン)

インクリメンタル形
外径:Φ60
分解能(最大):1000
IP65、防油構造
軸強度が強い
ラジアル120N、スラスト50N

付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
コード長さ(m)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46440247E6F-CWZ5C-1000P/R-2M-ロータリエンコーダDC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下2コード引き出しタイプ(コード長:2m)
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46440256E6F-CWZ5G-100P/R-2M-ロータリエンコーダDC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下2コード引き出しタイプ(コード長:2m)
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
46440265E6F-CWZ5G-200P/R-2M都度納期確認ロータリエンコーダDC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下2コード引き出しタイプ(コード長:2m)
オープン
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440274E6F-CWZ5G-360P/R-2M-ロータリエンコーダDC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下2コード引き出しタイプ(コード長:2m)
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46440283E6F-CWZ5G-500P/R-2M-ロータリエンコーダDC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下2コード引き出しタイプ(コード長:2m)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46440292E6F-CWZ5G-600P/R-2M-ロータリエンコーダDC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下2コード引き出しタイプ(コード長:2m)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39060323E6F-CWZ5G 1000P/R 2M-ロータリエンコーダDC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下2コード引き出しタイプ(コード長:2m)
32,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする