曜日別特売

オールメタル&長距離タイプ E2V-X□

オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ - omron(オムロン)オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ - omron(オムロン)オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ - omron(オムロン)オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ - omron(オムロン)オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ - omron(オムロン)オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ - omron(オムロン)オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ - omron(オムロン)

アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。
また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。

付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)耐熱ABSシールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下内容量1個
全57種類を絞り込む
検出距離(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46441071E2V-X10B1-2M-シールド円柱形10±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441087E2V-X10B1-5M都度納期確認シールド円柱形10±10%
17,900
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441096E2V-X10B2-2M都度納期確認シールド円柱形10±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441105E2V-X10B2-5M都度納期確認シールド円柱形10±10%
17,900
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441114E2V-X10C1-2M-シールド円柱形10±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441123E2V-X10C1-5M都度納期確認シールド円柱形10±10%
17,900
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441132E2V-X10C2-2M都度納期確認シールド円柱形10±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441141E2V-X10C2-5M都度納期確認シールド円柱形10±10%
17,900
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441166E2V-X15B1-5M都度納期確認シールド円柱形15±10%
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441175E2V-X15B1-M1都度納期確認シールド円柱形15±10%
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441184E2V-X15B1-M1TJ-0.3M-シールド円柱形15±10%
オープン
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441193E2V-X15B2-2M都度納期確認シールド円柱形15±10%
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441202E2V-X15B2-5M都度納期確認シールド円柱形15±10%
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441211E2V-X15B2-M1都度納期確認シールド円柱形15±10%
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441227E2V-X15C1-5M都度納期確認シールド円柱形15±10%
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441236E2V-X15C2-2M都度納期確認シールド円柱形15±10%
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441245E2V-X15C2-5M都度納期確認シールド円柱形15±10%
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441254E2V-X15C2-M1都度納期確認シールド円柱形15±10%
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441263E2V-X2B1-2M-シールド円柱形2±10%
14,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441272E2V-X2B1-5M都度納期確認シールド円柱形2±10%
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441281E2V-X2B2-2M都度納期確認シールド円柱形2±10%
14,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441297E2V-X2B2-5M都度納期確認シールド円柱形2±10%
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441306E2V-X2C1-2M-シールド円柱形2±10%
14,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441315E2V-X2C1-5M都度納期確認シールド円柱形2±10%
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441324E2V-X2C2-2M都度納期確認シールド円柱形2±10%
14,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441333E2V-X2C2-5M都度納期確認シールド円柱形2±10%
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441342E2V-X4B1-2M-シールド円柱形4±10%
18,200
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441351E2V-X4B1-5M都度納期確認シールド円柱形4±10%
19,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441367E2V-X4B1-M1-シールド円柱形4±10%
19,400
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441376E2V-X4B1-M1TJ-0.3M-シールド円柱形4±10%
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441385E2V-X4B2-2M都度納期確認シールド円柱形4±10%
18,200
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441394E2V-X4B2-5M都度納期確認シールド円柱形4±10%
19,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441403E2V-X4B2-M1都度納期確認シールド円柱形4±10%
19,400
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441412E2V-X4C1-5M都度納期確認シールド円柱形4±10%
19,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441421E2V-X4C2-2M都度納期確認シールド円柱形4±10%
18,200
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441437E2V-X4C2-5M都度納期確認シールド円柱形4±10%
19,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441446E2V-X4C2-M1都度納期確認シールド円柱形4±10%
19,400
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441455E2V-X5B1-2M-シールド円柱形5±10%
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441464E2V-X5B1-5M都度納期確認シールド円柱形5±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441473E2V-X5B2-2M都度納期確認シールド円柱形5±10%
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441482E2V-X5B2-5M都度納期確認シールド円柱形5±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441491E2V-X5C1-2M-シールド円柱形5±10%
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441507E2V-X5C1-5M都度納期確認シールド円柱形5±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441516E2V-X5C2-2M都度納期確認シールド円柱形5±10%
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441525E2V-X5C2-5M都度納期確認シールド円柱形5±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441534E2V-X8B1-2M-シールド円柱形8±10%
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441543E2V-X8B1-5M都度納期確認シールド円柱形8±10%
21,500
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441552E2V-X8B1-M1-シールド円柱形8±10%
21,500
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441561E2V-X8B1-M1TJ-0.3M-シールド円柱形8±10%
21,500
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
46441577E2V-X8B2-2M都度納期確認シールド円柱形8±10%
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする