曜日別特売

耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C

耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C - omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C - omron(オムロン)

自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ

消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全21種類を絞り込む
検出方式
検出距離(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出距離(mm)
検出対象
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46450923E3ZM-CL61H-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む2BGS反射形(距離固定)10~100(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46450932E3ZM-CL61H-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)10~100(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46450941E3ZM-CL62H-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む2BGS反射形(距離固定)10~150(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053533E3ZM-CL61H-M1TJ 0.3M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む0.3BGS反射形(距離固定)10~100(白画用紙100×100)白画用紙M12コネクタ中継タイプ
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46450966E3ZM-CL62H-M1TJ-0.3M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む0.3BGS反射形(距離固定)10~150(白画用紙100×100)白画用紙M12コネクタ中継タイプ
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46450975E3ZM-CL64H-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む2BGS反射形(距離固定)10~200(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39053542E3ZM-CL64H-M1TJ 0.3M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む0.3BGS反射形(距離固定)10~200(白画用紙100×100)白画用紙M12コネクタ中継タイプ
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46450984E3ZM-CL64H-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)10~200(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46450993E3ZM-CL69H都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--BGS反射形10~200(白画用紙100×100)白画用紙-
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451002E3ZM-CL81H-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む2BGS反射形(距離固定)10~100(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46451011E3ZM-CL81H-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)10~100(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451027E3ZM-CL81H-M1TJ-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む0.3BGS反射形(距離固定)10~100(白画用紙100×100)白画用紙M12コネクタ中継タイプ
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451036E3ZM-CL82H-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む2BGS反射形(距離固定)10~150(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451054E3ZM-CL82H-M1TJ-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む0.3BGS反射形(距離固定)10~150(白画用紙100×100)白画用紙M12コネクタ中継タイプ
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451063E3ZM-CL84H-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む2BGS反射形(距離固定)10~200(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451072E3ZM-CL84H-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)10~200(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451081E3ZM-CL84H-M1TJ-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む0.3BGS反射形(距離固定)10~200(白画用紙100×100)白画用紙M12コネクタ中継タイプ
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451097E3ZM-CL86H都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--BGS反射形10~100(白画用紙100×100)白画用紙-
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451106E3ZM-CL89H-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--BGS反射形10~200(白画用紙100×100)白画用紙-
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46450957E3ZM-CL62H-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)10~150(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
取扱い終了
返品不可
46451045E3ZM-CL82H-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む5BGS反射形(距離固定)10~150(白画用紙100×100)白画用紙コード引き出しタイプ
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする