曜日別特売

スマートファイバアンプ E3X-HD

スマートファイバアンプ E3X-HD - omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HD - omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HD - omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HD - omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HD - omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HD - omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HD - omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HD - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

指先ひとつで、驚きの安定検出

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
接続方式
出力
光源(発光波長)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66471737E3X-HD14-ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p) 10%以下M8コネクタタイプNPN赤色4元素発光ダイオード
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66471746E3X-HD44-ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p) 10%以下M8コネクタタイプPNP赤色4元素発光ダイオード
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46453312E3X-HD11-2M-ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p) 10%以下コード引き出しタイプ(2m)NPN赤色4元素発光ダイオード
12,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46453321E3X-HD11-5M-ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p) 10%以下コード引き出しタイプ(5m)NPN赤色4元素発光ダイオード
14,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46453337E3X-HD41-2M-ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p) 10%以下コード引き出しタイプ(コード長 2m)PNP赤色4元素発光ダイオード
12,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46453346E3X-HD41-5M-ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p) 10%以下コード引き出しタイプ(5m)PNP赤色4元素発光ダイオード
14,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46453355E3X-HD41-M1TJ都度納期確認ファイバアンプ----
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46453364E3X-HD6-ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p) 10%以下省配線コネクタタイプNPN赤色4元素発光ダイオード
12,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46453373E3X-HD8-ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p) 10%以下省配線コネクタタイプPNP赤色4元素発光ダイオード
12,600
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46453303E3X-HD0-ファイバアンプセンサ通信ユニットを通してコネクタより供給センサ通信ユニット用コネクタ-赤色4元素発光ダイオード
20,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46453321
2022-11-28
用途: 交換用
建設業・工事業

トラブルで急遽必要となり、入手困難なご時世に非常に助かりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする