omron(オムロン)
セーフティライトカーテン F3SJ-A
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力
PNP出力
検出距離(m)
0.2~9
最小検出物体(mm)
Φ25
内容量
1セット
注意
※接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。
※形式末尾に-TSがついた形F3SJ-A-□□□□-TSシリーズはオートリセット固定機種です。また、セッティングコンソール 形F39-MC21や形F3SJ用PCツール形F39-GWUMを用いた機能設定を行うことはできません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
検出幅(mm)
ピッチ(mm)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46467653
F3SJ-A0320P25-TS
都度納期確認
320
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46467732
F3SJ-A0380P25-S
都度納期確認
380
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46467741
F3SJ-A0380P25-TS
都度納期確認
380
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46467836
F3SJ-A0420P25-TS
都度納期確認
420
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46468021
F3SJ-A0480P25-TS
都度納期確認
480
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46468046
F3SJ-A0500P25-TS
都度納期確認
500
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46468274
F3SJ-A0580P25-TS
都度納期確認
580
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46468651
F3SJ-A0740P25-TS
都度納期確認
740
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46468886
F3SJ-A0820P25-TS
都度納期確認
820
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46469062
F3SJ-A0900P25-TS
都度納期確認
900
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46469202
F3SJ-A0960P25-TS
都度納期確認
960
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46470024
F3SJ-A1340P25-TS
都度納期確認
1340
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46470252
F3SJ-A1540P25-TS
都度納期確認
1540
(光軸)20
投光器、受光器
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください