曜日別特売

押しボタンスイッチ A165L

押しボタンスイッチ A165L - omron(オムロン)
保護構造IP66内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
タイプ
ボタン形状
接点構成
端子形状
動作方式
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46669375A165L-TGM-5D-2P-押釦スイッチ押ボタンスイッチ分離タイプで丸(突出形)2cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
110日以内出荷
返品不可
46493194A165L-AGN都度納期確認押釦スイッチ操作部関連商品----
245
取扱い終了
返品不可
46493465A165L-ARN-押釦スイッチ操作部関連商品----
220
取扱い終了
返品不可
46493474A165L-AWN-押釦スイッチ操作部関連商品----
220
取扱い終了
返品不可
46493483A165L-JGN-押釦スイッチ操作部関連商品-長角---
245
取扱い終了
返品不可
46493754A165L-JRN-押釦スイッチ操作部関連商品-長角---
245
取扱い終了
返品不可
46493781A165L-JWN-押釦スイッチ操作部関連商品-長角---
220
取扱い終了
返品不可
46494061A165L-TRN-押釦スイッチ操作部関連商品----
245
取扱い終了
返品不可
46494077A165L-TWN-押釦スイッチ操作部関連商品----
245
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする