曜日別特売

押しボタンスイッチ A16L

押しボタンスイッチ A16L - omron(オムロン)
内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46497324A16L-G-24D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
999
1,099(税込)
110日以内出荷
返品不可
46497333A16L-G-24D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
1,198
1,318(税込)
110日以内出荷
返品不可
46497665A16L-R-12D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
46497701A16L-R-24D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
1,198
1,318(税込)
110日以内出荷
返品不可
46498024A16L-W-12D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
46498051A16L-W-24D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
1,198
1,318(税込)
110日以内出荷
返品不可
46498103A16L-Y-12D-2S関連商品-2cクイックコネクタ-
2,100
1,998
2,198(税込)
111日以内出荷
返品不可
46497001A16L-AGN関連商品---
198
取扱い終了
返品不可
46497272A16L-ARN関連商品---
198
取扱い終了
返品不可
46497281A16L-AWN関連商品---
198
取扱い終了
返品不可
46497297A16L-G-12D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
取扱い終了
返品不可
46497306A16L-G-12D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
取扱い終了
返品不可
46497315A16L-G-12D-2S関連商品-2cクイックコネクタ-
2,100
取扱い終了
返品不可
46497342A16L-G-5D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
取扱い終了
返品不可
46497351A16L-G-5D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
取扱い終了
返品不可
46497367A16L-G-5D-2S関連商品-2cクイックコネクタ-
2,100
取扱い終了
返品不可
46497376A16L-JGN関連商品長角---
220
取扱い終了
返品不可
46497647A16L-JRN関連商品長角---
220
取扱い終了
返品不可
46497656A16L-JWN関連商品長角---
198
取扱い終了
返品不可
46497674A16L-R-12D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
取扱い終了
返品不可
46497683A16L-R-12D-2S関連商品-2cクイックコネクタ-
2,100
取扱い終了
返品不可
46497692A16L-R-24D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
取扱い終了
返品不可
46497717A16L-R-5D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
取扱い終了
返品不可
46497726A16L-R-5D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
取扱い終了
返品不可
46497735A16L-R-5D-2S関連商品-2cクイックコネクタ-
2,100
取扱い終了
返品不可
46497744A16L-TGN関連商品---
220
取扱い終了
返品不可
46498015A16L-TWN関連商品---
220
取扱い終了
返品不可
46498033A16L-W-12D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
取扱い終了
返品不可
46498042A16L-W-24D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
取扱い終了
返品不可
46498067A16L-W-5D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
取扱い終了
返品不可
46498076A16L-W-5D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
取扱い終了
返品不可
46498085A16L-Y-12D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
取扱い終了
返品不可
46498094A16L-Y-12D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
取扱い終了
返品不可
46498112A16L-Y-24D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
取扱い終了
返品不可
46498121A16L-Y-24D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
取扱い終了
返品不可
46498137A16L-Y-5D-1P関連商品-1cプリント基板用端子-
1,240
取扱い終了
返品不可
46498146A16L-Y-5D-2P関連商品-2cプリント基板用端子-
1,420
取扱い終了
返品不可
46498155A16L-Y-5D-2S関連商品-2cクイックコネクタ-
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする